Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Alday™ 24/7 Task Chair

Alday™ 24/7 Task Chair

Article nº : WBB651773

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 759,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® grande et grande chaise avec le dos élevé et les bras fixes, cuir collé, noir

Interion® grande et grande chaise avec le dos élevé et les bras fixes, cuir collé, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Interion® grand et grand président exécutif avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, noir

Interion® grand et grand président exécutif avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, noir

Interion® Asynchronous Tilt Big & Tall Mesh Back Chair w/High Back & Adj. Arms, Fabric, Black

Interion® Asynchronous Tilt Big & Tall Mesh Back Chair w/High Back & Adj. Arms, Fabric, Black

Vue™ Big And Tall Mesh Task Chair (en)

Vue™ Big And Tall Mesh Task Chair (en)

Safco® Optimus™ Cuir 400lb Capacité, Noir

Safco® Optimus™ Cuir 400lb Capacité, Noir

Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir

Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Évalué pour 24/7 utiliser l'Alday™ a amplement de soutien et de façoner ergonomique pour fournir un confort toute la journée et prévenir la fatigue. Capacité de poids de 500 lb. Mécanisme renforcé avec inclinaison arrière. Comprend également l'ajustement de la hauteur du dos et les bras réglables en hauteur et largeur en T-pad (Modèle B651774 Vendu séparément).

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Profondeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 38 in (96,52 cm)
  • Poids 53 lbs (24,09 kg)
  • Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 17-1/2 - 20 pouces
  • Hauteur maximale du siège 20 in (50,8 cm)
  • Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Hauteur du siège 17-1/2 - 20 pouces
  • Min Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur maximale du dos 18 in (45,72 cm)
  • Base Base 5 étoiles
  • Largeur arrière 18-3/4 po (47,63 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur minimale du siège 17-1/2 po (44,45 cm)

Détails du produit

  • Pivotant Oui
  • Nombre de sièges 1
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Chaise de bureau
  • Style Chaire de 24 heure
  • Type d’inclinaison Retour seulement
  • Roulettes Oui
  • Type de bras Réglable
  • Matériau du siège Tissu
  • Description Chaise heure 24
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Safco
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Alday (En)
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Nylon

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Alday™ Arm Kit, Ensemble de 2

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Alday™ 24/7 Task Chair

Alday™ 24/7 Task Chair

Article nº : WBB651773

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Alday™ 24/7 Task Chair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant