Prix : 1 025,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 025,00 .
- Achetez 6-11 975,00 $ ch.
- Acheter 12+ 939,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Sellette d’attelage direction combiné avec choix des roues de caoutchouc solide de ponction ou coussin charge roues pneumatiques font de ces camions idéal pour manoeuvrer sur des surfaces rugueuses. Poignée en T de compenser (34-1/2" L) est équipée de poignées de vinyle. Conservant les lèvres autour de la plate-forme permet de limiter la charge. Tablier taille large x 24" 36". Tous les modèles livrés via UPS avec facilité de montage - seules les roues et gérer la nécessité y attacher. Fournit la capacité de charge supplémentaire. Pont solide est formé avec des côtés 6" d’une seule feuille d’acier de calibre 12 et soudé en place.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur d’étagère 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère 6" profond lèvres
- Type Tablier en acier solide Wagon ridelles 6" H
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LDW-2436-X6 - 10P
- Style de poignée Poignée de traction
- Couleur Rouge
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Râteau en arc à 16 dents double jeu Ames avec manche en fibre de verre
Article nº : B393536
Pas encore évalué
40,95 $
Outils de l’Union® 42106 8-5/8 » Point carré Creuse Pelle W/ D-Grip Poignée
Article nº : B325724
Pas encore évalué
34,95 $
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
Giant® petit Wagon Truck CH-2448-16PFSD - panneaux plat pont - 24 x 48 - roues pneumatiques - 3000 Lb.
Article nº : B288658
Pas encore évalué
1 549,00 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
82,95 $
AMPCO® H-100FG jardin lame droite/mélange Hoe W / fibre de verre poignée 6 x 55" OAL.
Article nº : B327810
Pas encore évalué
479,95 $
269,95 $
Giant® petite pépinière Wagon Truck LDW-2436-X6 - 10P - tablier en acier - 6" côtés - 10 x 3,5 pneumatique
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires