Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Protex mur dépositaire Drop Box WDC-160 avec goulotte réglable - 12" W x 6 « D x 16 » H, Beige

Boîte de dépôt pour dépôt mural Protex WDC-160 avec chute ajustable, 12 po l x 6 po P x 16 po H, beige

Article nº : WBB1886728

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Serrure à clé tubulaire
  • Serrure tubulaire

Serrure à clé tubulaire

Prix : 509,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte de dépôt Protex Through-The-Door, Beige, 10"W x 4-1/4"D x 15"H

Boîte de dépôt Protex Through-The-Door, Beige, 10"W x 4-1/4"D x 15"H

Lettre de Protex taille mur dépositaire Drop Box WDB-110 - 10" W x 4 « D x 16-3/8 » H, Beige

Protex lettre taille mur dépositaire Drop Box WDB-110 - 10" W x 4 « D x 16-3/8 » H, Beige

Protex appliques Low-Profile Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige

Boîte de dépôt dépôt Protex à travers la porte à clé tubulaire verrouiller WSR-162 10 "x 9-3/8" x 15" Beige

Boîte de dépôt dépôt Protex à travers la porte à clé tubulaire verrouiller WSR-162 10 "x 9-3/8" x 15" Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

Global Industrial™ Wall-Mount Depository Drop Box, 10"W x 4-1/4"D x 15"H, Beige

SentrySafe sous compteur Drop Slot sûre UC - 039K - 8" W x 10-5/16 « D x 12 » H, gris

SentrySafe sous compteur Drop Slot sûre UC - 039K - 8" W x 10-5/16 « D x 12 » H, gris

SentrySafe sous compteur Drop Slot sûre UC - 025K - 6" W x 12-5/16 « D x 8-1/2 » H, gris

SentrySafe sous compteur Drop Slot sûre UC - 025K - 6" W x 12-5/16 « D x 8-1/2 » H, gris

HOMAK 8-pistolet Double porte en acier de sécurité fusil sécurisé HS30136028 - 32 po x 10 po x 57 po, noir

HOMAK 8 canons doubles portes en acier de sécurité Gun Safe HS30136028 - 32 "x 10" x 57 ", noir

SentrySafe sécurité X031 sécurité - 11-3/8" W x 10-3/8 « D x 6-5/8 » H, Black

Coffre-fort de sécurité SentrySafe X031 -  11 3/8 po larg. x 10 3/8 po prof. x 6 5/8 po haut., noir

Cette liste déroulante avec une goulotte réglable est conçu pour cocher goutte, clés, télécommandes de voiture, et des objets encombrants jusqu'à un pouce d’épaisseur.

Fonctionnalités

  • Serrure à clé tubulaire-style avec configuration Double « D » (peut être installé avec les autres verrous)
  • Goulotte est réglable pour murs entre épaisseur - 3-1/4 7-3/4""
  • Charnière piano
  • Goutte d’ouverture 1" épais et large, 8-1/2" assez épais pour effacer des clés
  • Déflecteur métallique pour protéger la machine à sous
  • Trous de montage préalablement percés à l’arrière
  • Montage pour le bois et le béton est inclus
  • Deux clés tubulaires inclus
  • Le moyen idéal pour serrure et clés sécurisés, mail, télécommandes de voiture, petites enveloppes, etc.


Spécifications

  • Dimensions extérieures : 12"(W) x 16" (H) x 6"(D)
  • Dégagement de la porte : 7-1/4"(W) x 9-1/4" (H)
  • Ouverture de chute : 8-1/2"(W) x 1" (H)
  • Épaisseur de porte : 1/8"
  • Têtière : 12"-1/8 x 4 »-1/8
  • Poids : 25 lb.




Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
  • Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
  • Échelle de largeur 0 à 10 pouces

Détails du produit

  • Nombre d’étagères fixes 0
  • Type de verrou Serrure à clé tubulaire
  • Nombre de portes 1
  • Type Boîte de dépôt
  • Marque Protex Safe
  • Quantité par paquet 1
  • Type de porte Porte droite
  • Matériau Acier
  • Style Liste déroulante à travers le mur
  • Numéro de référence du fabricant WDC-160
  • Couleur Beige
  • Type de gisement Goulotte réglable
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
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
  • Reviewer : HOWARD

    Date de : Août 17, 2022

    Coffre-fort mural
    Votre commentaire :
    Bien que cela ne réponde pas à nos besoins, l’article était bien construit. Je recommanderais cet article à d’autres.
  • Reviewer : ANTANETTE

    Date de : Octobre 28, 2020

    Idéal pour les gros papiers.
    Votre commentaire :
    Il fonctionne parfaitement pour la paperasserie grande.
  • Reviewer : TONI

    Date de : Juin 01, 2020

    Installation
    Votre commentaire :
    Très robuste et facile à installer.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 03, 2020

    Excellent service
    Votre commentaire :
    Expédié à temps avec d’excellentes alertes de notification.
  • Reviewer : Nelson

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîte de dépôt
    Votre commentaire :
    Cette boîte de dépôt a bien travaillé pour nous. Nous avons des plongeurs toutes les heures de la journée en laissant les factures, les chèques et les clés dans la boîte. Il n’est pas la chose la plus facile à installer parce qu’il doit aller si la porte ou un mur, mais il fait le travail une fois qu’il est installé.
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Très agréable d’avoir!
    Votre commentaire :
    Pendant des années, nous avons voulu et a besoin d’un moyen pour les gens à déposer les clés, les paiements, etc après les heures et les week-ends.
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
Protex mur dépositaire Drop Box WDC-160 avec goulotte réglable - 12" W x 6 « D x 16 » H, Beige

Boîte de dépôt pour dépôt mural Protex WDC-160 avec chute ajustable, 12 po l x 6 po P x 16 po H, beige

Article nº : WBB1886728