Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Table de montage mur inox faite avec un calibre 16, dessus en acier inoxydable type 304 avec dosseret de 2-1/4". calibre 16, 430 inox support mural type permet une stabilité maximale tout en permettant la pleine utilisation de l’espace en dessous. Construction soudée offre durabilité et résistance. Haut est poli pour une finition # 4 mélangé. Mesures 24" W x 24 » d. NSF® énumérés.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Hauteur du dosseret 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 5 pi³ (.14 cu.m)
- Type Solide plat avec dosseret
- Top Matériel Calibre 16 / 304 séries
- Marque Aero Manufacturing
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Style étagère
- Numéro de référence du fabricant 3TWMS-2424
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aero Manufacturing 3TWMS-2424 16 Ga Wall Mount Table 304 Acier inoxydable - 2-1/4" Backsplash 24 x 24
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit