Souvent achetés ensemble
Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
- Stockage mural
- La surface en polycarbonate est démagnétisée pour éviter la déformation de l’image et protège aussi l’écran
- Comprend une prise multiple
- Avec le support de moniteur, vous pouvez stocker un ordinateur et un écran LCD dans le même espace
- Le ventilateur équipé d’un écran de filtration crée une pression positive à l’intérieur de l’armoire
- Composant(s) inclus: (1) Porte-moniteur LCD - (1) Porte en polycarbonate
- Type: Armoire murale avec porte en polycarbonate
- Dimensions du cabinet: 24"W x 14"D x 21"H
- Dimensions de surface en polycarbonate: 18-7/8"W x 14-7/8"H
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Échelle de hauteur >De 0 po à 24 po
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Hauteur intérieure 20-7/8 po (53,02 cm)
- Échelle de profondeur >8 à 16 pouces
- Largeur intérieure 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Échelle de largeur >De 0 po à 24 po
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Description Armoire murale avec porte en polycarbonate
- Type de boîtier Affichage uniquement
- Type Armoire informatique
- Marque Rousseau Metal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant R5MCA-2451-055
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems All-in-One NB Series PowerSwap Nucleus Lithium Mobile Workstation, 4 batteries
Article nº : B2318139
Pas encore évalué
14 359,00 $
Global Industrial™ poste de travail mobile d’ordinateur de sit-stand avec le montage double de moniteur, gris
Article nº : 695436D
Pas encore évalué
1 449,00 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Rousseau R5MCA-2451 Armoire murale avec porte en polycarbonate, Bleu Avalanche
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires