Souvent achetés ensemble
Prix initial : 839,00 $
Prix promotionnel: 671,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau de magasin le plus vendu est parfait pour les entrepôts ainsi que pour les zones d’expédition et de réception. Sa surface de travail robuste renforcée par un canal d’acier mesure 34-1/2"W x 30"D et a une pente de 2 » de l’arrière vers l’avant. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Wall Mount Desk comprend des supports de support pour une installation facile contre les murs à n’importe quelle hauteur. Le riser d’armoire comprend des montants en acier, un panneau de pegboard 9-1/2 « H et une armoire supérieure. Les montants en acier et le pegboard formé de rouleaux offrent une résistance et une rigidité supplémentaires. Le pegboard accepte les crochets de cheville (vendus séparément) pour suspendre les outils. L’armoire supérieure comprend un verrou de cylindre avec 2 touches pour la sécurité. L’armoire dispose d’une étagère réglable en hauteur pour un stockage organisé. Ses portes d’armoire en acier comprennent des poignées encastrées et un système de verrouillage à 3 points. Le riser de l’armoire accepte un kit d’éclairage en option qui s’adapte sous l’armoire pour fournir une source de lumière pratique. Les trous de knockout duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique. La prise se vissent facilement sur le côté du bureau de magasin. Aucun câblage électrique n’est nécessaire. Ce bureau a une finition de couche de poudre durable, et il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur de l’armoire 19-1/2 po (49,53 cm)
- Largeur de l’armoire 34-1/2 po (87,63 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Profondeur de l’armoire 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1 Haut de la page
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de portes 2
- Type Applique murale
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Cabinet supérieur, Compartiment, Tiroir, Knockout Out, Pegboard
- Numéro de référence du fabricant 249691
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : J Thompson
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces bureaux était exactement ce que nous avions espéré qu’ils étaient. Ils sont bien faits et nous servira bien pendant plusieurs années. Les portes et le tiroir ouvert et se ferment correctement et sont alignées avec précision. Le jury de peg arrière permet l’accrochage des outils souvent utilisés. J’aurais donné 5 étoiles le bureau avait une finition industrielle plus durable.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ Wall Mount Shop Desk w / Pegboard &Cabinet, 34-1/2"W x 30"D, Bleu
671,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange