Prix : 3 435,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 435,00 .
- Achetez 6-10 3 259,00 .
- Acheter 11+ 3 155,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire penderie bastion avec tige pleine largeur 36 x 24 x 78
Unité dispose d’une étagère pleine largeur à travers dessus avec tige de suspension soudé à elle.
Unité dispose d’une étagère pleine largeur à travers dessus avec tige de suspension soudé à elle.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 2
- Marque Bastion
- Type de porte Solide
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 1900 lbs (863,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant WR-36-241
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
Forte Hold® Heavy Duty armoire armoire 36-WR-241 - avec tige pleine largeur 36 x 24 x 78
3435,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires