Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Article nº : WB237635GY

(54)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris
  • Beige

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
  • Étagère industrielle Global pour armoire de 36 pouces, gris (ensemble de 2)

    165,95 $

  • Chariot mobile télescopique industriel™ mondial pour armoires de hauteur standard

    199,95 $

Prix initial : 569,00 $

Prix promotionnel: 482,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Locking Storage Cabinet 36x18x72, 24 bacs d’empilement YL, 6 étagères non assemblées

Global Industrial™ Locking Storage Cabinet 36x18x72, 24 bacs d’empilement YL, 6 étagères non assemblées

Global Industrial™ Locking Storage Cabinet 36x18x72 - 18 Bacs à plateau YL - 5 étagères non assemblées

Global Industrial™ Locking Storage Cabinet 36x18x72 - 18 Bacs à plateau YL - 5 étagères non assemblées

TAP & percer ensembles, HSS en métal Index, 18 Pc.Set gros Point de spirale

TAP & percer ensembles, HSS en métal Index, 18 Pc.Set gros Point de spirale

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

✓ Montage ultra-rapide avec seulement 4 vis
✓ Capacité d’étagère robuste allant jusqu’à 185 lb
✓ Système de verrouillage à 3 points

Vous méritez la meilleure valeur sur le marché pour le stockage d’armoires industrielles, c’est pourquoi l’armoire de stockage en acier industriel™ global avec poignée encastrée est une solution évidente pour votre entreprise. L’armoire de rangement en métal dispose d’une poignée encastrée avec système de verrouillage à 3 points et d’étagères renforcées qui s’ajustent par incréments de 1-1/4 « . Idéal pour le stockage de bureau et fournitures industrielles, ces armoires de rangement en acier sont faciles à assembler, avec des caissons en acier formé de portes pour plus de solidité. système de verrouillage point 3 avec 5/16" épaisse tige de verrouillage ajoute la résistance et la rigidité. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Comprend des étagères réglables de 4 hauteurs d’une capacité d’étagère de 185 lb. Tablettes renforcées ajuster par incréments de 1-1/4". Finition en poudre durable. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Largeur intérieure 35-7/8 po (91,12 cm)
  • Profondeur intérieure 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur intérieure 65-1/2 po (166,37 cm)
  • Épaisseur 20 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Type de handle Encastré
  • Type de construction À assembler
  • Nombre de portes 2
  • Type Meuble de rangement
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 185 lbs (84,09 kg)
  • Nombre de tablettes 4
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 5
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Solide
  • Numéro de référence du fabricant 237635GY
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    42
  • 4 étoile(s)

    11
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kyler

    Date de : Février 02, 2024

    Très bon produit facile à assembler
    Votre commentaire :
    Facile à assembler
  • Reviewer : Alex

    Date de : Juin 15, 2023

    Grande armoire de rangement, bien construite.
    Votre commentaire :
    Excellente armoire avec des étagères robustes, je me tenais sur celle du bas en l’assemblant et je pèse 270. L’assemblage était simple et direct.
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Mai 15, 2022

    Facile
    Votre commentaire :
    Était facile à assembler.
  • Reviewer : Kim

    Date de : Mars 18, 2021

    Armoires
    Votre commentaire :
    Ça a l’air exactement comme prévu.
  • Reviewer : Sudha

    Date de : Janvier 21, 2021

    Armoires en acier
    Votre commentaire :
    Rangement agréable et bon pour l’utilisation de bureau
  • Reviewer : Sudha

    Date de : Janvier 14, 2021

    Caninets en acier
    Votre commentaire :
    Rangement agréable et bon pour l’utilisation de bureau
  • Reviewer : RICHARD

    Date de : Septembre 20, 2020

    Belle armoire, instructions difficiles.
    Votre commentaire :
    Le cabinet est super! Les instructions laissent beaucoup à désirer cependant. Avec des instructions décentes, il pourrait être assemblé en quelques minutes. Dans l’ensemble belle unité, plus forte que je pensais qu’il serait.
  • Reviewer : MARIO

    Date de : Septembre 03, 2020

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Fantastique !!!
  • Reviewer : DONALD

    Date de : Juin 25, 2020

    bon produit
    Votre commentaire :
    grand produit, mettre des étiquettes id sur chaque morceau de cabinet pour le rendre plus facile à lire les instructions
  • Reviewer : JACK

    Date de : Juin 11, 2020

    Global Industrial℠¢ Armoire de stockage en acier Poignée encastrée 36"W x 18"D x 72"H Gry Eas
    Votre commentaire :
    Bien emballé et est arrivé en bon état. Belle unité et forte.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 5 questions et à 5 réponses.

  • Comment re-clé de ces verrous ? Si vous voulez des clés différentes pour les casiers ?

    Question posée par : Stu, 16, 2018 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Stu, une commande spéciale serait nécessaire pour cette demande. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre équipe des ventes au 1.888.978.7759. Je vous remercie pour votre question.

  • Quelle est la capacité de la tablette ?

    Question posée par : Jeff, 06 et 2017 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, la capacité de la tablette est 185 lb uniformément répartie. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Combien cette armoire peser ?

    Question posée par : Steven, 19, 2016 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Steven, ce cabinet pèse environ 118 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Combien il de poids ?

    Question posée par : Luis, 16 et 2015 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 16, 2015

      118 livres

  • quel calibre métal est-ce fait ?

    Question posée par : scott, 23 et 2015 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 23, 2015

      Elles sont fabriquees en acier de calibre 22.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Article nº : WB237635GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant