Prix : 3 799,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 799,00 .
- Achetez 6-10 3 599,00 .
- Acheter 11+ 3 485,00 .
Les clients ont également été consultés
Unité dispose d’une étagère pleine largeur à travers dessus avec tige de suspension soudé à elle.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 2
- Marque Bastion
- Type de porte Solide
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant WR-45-241
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce coffret peut être commandé dans d’autres couleurs ? Vous cherchez bleu moyen
Question posée par : Gregg, 03, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Gregg, oui, ce coffret peut être commandé en bleu. Appelez notre équipe des ventes et demandez à passer une commande spéciale. J’ai transmis cette requête à notre équipe de vente car ils peuvent fournir des détails supplémentaires. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
Forte Hold® Heavy Duty armoire armoire 45-WR-241 - avec tige pleine largeur 48 x 24 x 66
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires