Prix : 6 095,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 6 095,00 .
- Achetez 6-10 5 799,00 .
- Acheter 11+ 5 599,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire robuste placard avec étagères sur le côté droit et une tablette avec une tringle de penderie côté gauche et voir-à travers les portes.
Ce coffret comprend six compartiments individuels. Tous les compartiments sont verrouillables avec voir-à travers portes., ce cabinet est 24". Conception ouverte permet pour les gros Articles de taille pour s’adapter à la facilité.
Ce coffret comprend six compartiments individuels. Tous les compartiments sont verrouillables avec voir-à travers portes., ce cabinet est 24". Conception ouverte permet pour les gros Articles de taille pour s’adapter à la facilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 501 lbs (227,73 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 5
- Nombre de tablettes 5
- Type de handle Poignée à levier verrouillable
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 7
- Type Armoire penderie
- Marque Bastion
- Quantité par paquet 1
- Type de porte See-Thru
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Style Cabinet de compartiment de Clearview
- Capacité des étagères Côté gauche 750, côté droit 1150 lbs
- Numéro de référence du fabricant 36-LDW-245
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
1 129,00 $
Armoire armoire forte emprise par See-Thru portes 36-LDW-245 - 36W 24 x 78 "H x
6095,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires