Prix : 10 009,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’armoire chauffante de table standard de Blickman avec une porte en acier inoxydable solide est conçue pour s’asseoir sur une armoire existante ou sur un support mobile Blickman. Cette armoire chauffante est livrée en standard avec une étagère en acier inoxydable perforée réglable. Le nouveau panneau de commande numérique de Blickman permet aux responsables des systèmes d’opération de verrouiller les paramètres de l’armoire chauffante avec une clé ou un mot de passe garantissant que l’installation répond à toutes les exigences et aux niveaux de température recommandés. Toutes les armoires chauffantes Blickman ont une fermeture automatique, une tension réglable, des portes à joint magnétique et permettent des variations de chaleur entre 90 ° et 160 ° Fahrenheit. Les températures restent à +/ 1 ° Fahrenheit du point de consigne avec pratiquement aucune fuite dans les champers adjacents ou à l’extérieur. Le ventilateur chauffant est maintenant situé en haut de l’armoire, ce qui permet une meilleure circulation de l’air (pas de points chauds / froids) et libère la surface inférieure de l’étagère pour stocker plus de couvertures et / ou de solutions.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Taille appropriée pour l’emplacement de la table
- Une porte en acier inoxydable, serrure pour sécuriser le contenu
- Une étagère perforée en acier inoxydable
- Variations de chaleur entre 90 et 160 degrés Fahrenheit
- La température reste à moins de 1 degrés Fahrenheit du point de consigne avec pratiquement aucune fuite dans les chambres adjacentes ou à l’extérieur.
- Nouveau panneau de commande numérique
- Le ventilateur est situé en haut, ce qui permet une meilleure circulation de l’air et libère l’étagère inférieure pour plus de stockage.
- Plateau plat
- Sommet incliné
- Étagères perforées supplémentaires
- Porte en verre
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-5/8 po (67,63 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Armoire chauffante standard avec porte pleine et étagère Adj
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 5,05 pi³ (0,14 pi³.m)
- Ampérage 7,5 A
- Nombre de portes 1
- Type Cabinets chauffants
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Acier inoxydable
- Matériau 304 Acier inoxydable / Feuille de verre trempé / Acier inoxydable perforé
- BTU/h 990
- Puissance totale 750 W
- Numéro de référence du fabricant 14B7925200
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire chauffante Blickman, 30"L x 24 1/2"H x 26 5/8"D, Plateau standard, 1 Portes pleines, 1 Étagères Adj
10009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit