Prix : 13 009,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette armoire chauffante encastrée à chambre unique Blickman avec une porte en verre est conçue pour une installation intégrée et comprend 3 étagères en acier inoxydable perforées réglables pour une utilisation flexible et étendue. Le nouveau panneau de commande numérique de Blickman permet aux responsables des systèmes d’opération de verrouiller les paramètres de l’armoire chauffante avec une clé ou un mot de passe garantissant que l’installation répond à toutes les exigences et aux niveaux de température recommandés. Toutes les armoires chauffantes Blickman ont une fermeture automatique, une tension réglable, des portes à joint magnétique et permettent des variations de chaleur entre 90 ° et 160 ° Fahrenheit. Les températures restent à +/ 1 ° Fahrenheit du point de consigne avec pratiquement aucune fuite dans les champers adjacents ou à l’extérieur. Le ventilateur chauffant est maintenant situé en haut de l’armoire, ce qui permet une meilleure circulation de l’air (pas de points chauds / froids) et libère la surface inférieure de l’étagère pour stocker plus de couvertures et / ou de solutions.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armoire chauffante encastrée à chambre unique
- Une porte vitrée, serrure pour sécuriser le contenu
- Auto-fermeture, joint magnétique, portes à tension réglables offrent une ouverture et une fermeture mains libres pratiques
- Trois étagères en acier inoxydable perforées sont livrées en standard et sont réglables pour une flexibilité et une utilisation étendue.
- Variations de chaleur entre 90 et 160 degrés Fahrenheit
- La température reste à moins de 1 degrés Fahrenheit du point de consigne avec pratiquement aucune fuite dans les chambres adjacentes ou à l’extérieur.
- Nouveau panneau de commande numérique
- Le ventilateur est situé en haut, ce qui permet une meilleure circulation de l’air et libère l’étagère inférieure pour plus de stockage.
- Autoportant
- Chambre double
- Relais
- Étagères perforées supplémentaires
- Porte en acier inoxydable solide
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-5/8 po (52,39 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Armoire chauffante encastrée avec porte vitrée et étagères Adj
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 13,22 pi³ (0,37 pi³.m)
- Ampérage 7,5 A
- Type Cabinets chauffants
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Verre
- Matériau 304 Acier inoxydable / Feuille de verre trempé / Acier inoxydable perforé
- BTU/h 1605
- Puissance totale 750 W
- Numéro de référence du fabricant 14BSW30243
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire chauffante Blickman, 30"L x 60"H x 20 5/8"P, encastrée, 1 portes vitrées, 3 étagères Adj
13009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit