Souvent achetés ensemble
Prix : 2 045,00 $
Les clients ont également été consultés
- Le design contemporain attrayant s'accorde avec l'architecture moderne.
- Les unités sans contact activées par les capteurs sont conçues pour une utilisation facile et une meilleure hygiène.
- Le drain intégré sans attaches exclusif réduit l'accumulation de débris et est facile à nettoyer.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- La finition revêtue de vinyle est durable et attrayante.
- Note : pour usage intérieur.
circuit
- Compresseur : Hermétiquement scellé, type de réciproculage, phase simple. Lubrification scellée à vie.
- Condenseur : Ventilateur refroidi, tube de cuivre avec nageoires en aluminium. Le moteur de ventilateur est lubrifié en permanence.
- Unité de refroidissement : Type de réservoir de tube de combinaison. Le tube en cuivre continu avec est entièrement isolé avec la mousse d'EPS qui répond aux exigences d'UL pour le matériel auto-éteindant.
- Contrôle réfrigérant : Le réfrigérant R-134a est contrôlé par un tube capillaire calibré avec précision.
- Contrôle de la température : Le thermostat réglable fermé facilement accessible est préréglé en usine. Ne nécessite aucun ajustement autre que pour les besoins d'altitude.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 19-13/16 po (50,32 cm)
- Plaque murale Non dans
Détails du produit
- Activation refroidisseur/fontaine Capteur
- Nombre de stations 1
- Ampérage 5 A
- Pédale de pied Non
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Panneau d’accès Non
- Matériau Vinyle/Acier inoxydable
- Style Sans barrière
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
- Résistant au gel/gel Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Oui
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Écran à persiennes Non
- Marque Elkay
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant LZO8L
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Certifié ANSI Oui
-
Refroidisseurs d’eau sans barrière de mur d’ADA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
85,95 $
42,95 $
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
91,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
319,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,75 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
129,95 $
Fontaine Elkay, filtrée, mains libres ADA, granit gris clair, 115V, 5 ampères, LZO8L
2045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires