Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; rénove les refroidisseurs de style EZ 115V existants.
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-9/16 po (9,05 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Tension 115 V
- Opération mains libres Oui
- Filtre Non
- Type d’installation Kit de rénovation
- Nombre de stations 1
- Pour une utilisation avec ELKAY EZ, refroidisseurs d’eau série LZ guidon
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EZWSRK
- Couleur Gris
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Novembre 07, 2021
-
Reviewer : KATHRYN
Date de : Octobre 09, 2020
Votre commentaire :
Ils fonctionnent très bien. Il a fallu un peu de temps pour que l’eau soit froide cependant. -
Reviewer : GARY
Date de : Octobre 01, 2020
Votre commentaire :
Facile installer -
Reviewer : MICHELLE
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Notre représentant svc client est génial! Sachez que je vais obtenir de bons prix et des produits fiables. Même avec toutes les pénuries en cours de covide je peux encore compter sur Global. -
Reviewer : JOHN
Date de : Juin 25, 2020
Votre commentaire :
Facile installer -
Reviewer : Robert Gizzarelli
Date de : Novembre 20, 2019
Votre commentaire :
Remplacer le plateau et le remplisseur de bouteilles existants par un kit rétro. L'unité a l'air merveilleuse. Le plateau était différent, cependant le nouveau drain de bouteille et le tube non invasif. Branchez et jouez. -
Reviewer : JON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Enfin, les "anciens" avaient des tapis de caoutchouc qui avait l’air bruts, celui-ci permet à l’eau de tomber à travers le trou dans la barre d’État et est très facile à nettoyer -
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Deux d'entre eux aux fontaines existants installé. Regardez et fonctionnent très bien. Ne sait jamais qu’ils étaient un complément sur. -
Reviewer : TERRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A pris environ 5 heures du pour faire, mais quelle questions soulevés, les femmes de soutien ELKAY ont été très utiles ! -
Reviewer : Jodi
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est la meilleure chose que nous avons acheté pour nos élèves de notre école :) Les étudiants, le personnel l’adorent. TRÈS BON PRODUIT ! Facile à installer.
Ce produit est associé à 8 questions et à 8 réponses.
-
Ce kit fonctionne avec les numéros de modèle EZFSTL8-1 b et EZFS8 - 1c ?
Question posée par : Tiffany, 08, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Tiffany, oui ce kit travaillera avec les deux numéros de modèle. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Sera ce rétro à une fontaine d’eau potable Mod #EBFATLD
Question posée par : Robert, 19 et 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Robert, No que l’unité est trop vieux pour un retro fit. Vous pouvez cependant appeler notre équipe des ventes pour voir si le remplacement de votre ancien modèle avec un nouveau serait bon pour vous. J’ai transmis cette requête à notre équipe de vente je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Cela se ces modèles ? EZFSTL8 LISE-1-8 A 1 A
Question posée par : Dan, 07, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Dan, la bouteille de remplissage kit de rénovation n’est pas compatible avec le modèle LISE-8-1 a toutefois, il est compatible avec le modèle EZFSTL8 1 a. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Cela fonctionnera avec fontaine d’eau 8 EBFSA10 ? Série # 000936629
Question posée par : Jeffrey, 27, 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jeffrey, malheureusement ce modèle est plus 15 ans et aucuns modèles ne seraient compatibles avec elle. Vous pouvez remplacer votre fontaine d’eau existante par une nouvelle unité de combo avec remplissage de bouteille. Deux numéros de référence mondiale, que vous pouvez utiliser sont 806156N ou B384182N. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
effectue ce travail sur 58 a modèle # EZF1
Question posée par : david, 14, 2016 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour David, oui, ils sont compatibles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Sera l’élément Elkay EZWSRK EZH2O bouteille d’eau de remplissage Retrofit Kit, non filtré de travail avec un existant eau fontaine modèle #EZFSTL8 1E ?
Question posée par : NIcole , 12, 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Nicole, oui, ils sont compatibles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Cela fonctionnera avec le EZFS8 1D ?
Question posée par : Brad, 06, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 06, 2016
Oui EZFS8 1d devrait fonctionner avec Elkay EZWSRK EZH2O bouteille d’eau de remplissage Retrofit Kit Merci vous pour votre intérêt pour notre produit !
-
-
Serait ce fit un Elkay w/Flex garde modèle EB56-8-1
Question posée par : Linda, 25, 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 25, 2015
Les unités plus anciennes ne vont pas pouvoir être rétro monté. La façon de raconter est par la barre de Poussée avant. S’il y a un gros bouton rectangulaire qu’il est trop vieux. Mais, s’ils ont des boutons rectangulaires de plus petits que nous aurons besoin du numéro de série car il pourrait être possible.
-
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
1 189,00 $
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
329,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 580,00 $ plus
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
1 819,00 $
comparer les élémentsElkay EZH2O Kit de modernisation de remplissage de bouteilles d’eau, non filtré
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires