Prix : 6 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Elkay Distributeur d’eau filtrée 4 GPH, acier inoxydable
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Trois options de distribution de l’eau : froid, chaud et mousseux
- Sert 128, 6 oz tasses d’eau froide à l’heure
- Température de l’eau froide au 42-48 ° F, banc de glace, système de refroidissement
- Température maximum d’eau chaude de 185° F ; idéale pour préparer café, thé et soupe
- Taux de remplissage rapide jusqu'à 1 gal/min
- Purification des UV pour la stérilisation forte, empêchant la croissance des bactéries
- Mode d’économie d’énergie réduit la consommation d’énergie jusqu'à 75 %
- Filtre à charbon gallon 6000 réduction de chlore, goût et odeur
Poids &Dimensions
- Largeur 12,875 po (32,7 cm)
- Hauteur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Longueur 19-1/4 po (48,9 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Distributeur d’eau filtré
- Gallons par heure 4 gal/h (15,14 l)
- Comprend Kit d’installation
- Pour une utilisation avec DSCABWH
- Marque Elkay
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant DSWH160UVPC
- Fonctionnalités L’eau froide, économies d’énergie, filtrée, l’eau chaude, eau gazeuse, Purificatio UV
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications PEUT / CSA C22,2 n ° 120, NSF 42, UL 399
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ELKAY eau distributeur 4 GPH chaud filtré inox
6939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit