Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
WaterHog® Diamond Tapis d’entrée de mode
Parfaits pour la plupart des applications à l’intérieur ou à l’extérieur, les styles de tapis attrayants de WaterHog® Diamond Fashion sont fabriqués à partir d’un tissu PET teint en solution et d’un support en caoutchouc contenant 20 % de pneus recyclés. Le tissu PET est fabriqué à partir de 100 % de plastique recyclé post-consommation à partir de bouteilles de boisson. Les bosses de visage en caoutchouc renforcé prouver deux niveaux crush grattage action pour les années de service fiable. Tous les tapis WaterHog® Diamond Fashion sont livrés avec une bordure de barrage en tissu assortie pour emprisonner l’eau et la saleté sur le tapis. 6' x 12'. Charbon de bois.
Fonctionnalités
Parfaits pour la plupart des applications à l’intérieur ou à l’extérieur, les styles de tapis attrayants de WaterHog® Diamond Fashion sont fabriqués à partir d’un tissu PET teint en solution et d’un support en caoutchouc contenant 20 % de pneus recyclés. Le tissu PET est fabriqué à partir de 100 % de plastique recyclé post-consommation à partir de bouteilles de boisson. Les bosses de visage en caoutchouc renforcé prouver deux niveaux crush grattage action pour les années de service fiable. Tous les tapis WaterHog® Diamond Fashion sont livrés avec une bordure de barrage en tissu assortie pour emprisonner l’eau et la saleté sur le tapis. 6' x 12'. Charbon de bois.
Fonctionnalités
- Pour une utilisation dans les voies d’entrée
- Pet Fibre Surface/SBR Rubber Base
- 3/8" d’épaisseur
- Taux d’absorption de 24 oz par cour carrée
- Pile de tapis perforée d’aiguille
Poids &Dimensions
- Largeur 6 pi (1,83 m)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Longueur 12 pi (3,66 m)
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Modèle Diamond surélevé
- Modular Non
- Trafic Léger à robuste
- Type Taille standard
- Matériau de surface ANIMAL DE COMPAGNIE
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Marque M + A tapis
- Série Mode WaterHog® Diamond
- Numéro de référence du fabricant 22154612070
- Couleur Charbon
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Ministère de l’intérieur &
Galerie de photos et vidéos
-
Waterhog Fashion Diamond Mat - charbon de bois 6' x 12'
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
77,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
229,95 $
38,95 $
WaterHog® Diamond Mat Fashion Border 3/8" Épais 6' x 12' Charbon de bois
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires