16,75 $ ch.
Prix: 837,50 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Watts plissé cartouches Standard 2 3/4" ODx9 3/4" L 5 Micron
Watts exempt de cellulose, 100 & synthétique filtrante permet des plis de conserver leur forme, en conservant une grande quantité de surface. Cela permet la cartouche à manipuler plus solides menant et débits avec une plus faible chute de pression qui augmente l’efficacité du filtre et la vie, tout en réduisant le changement de filtre sur les coûts et la fréquence.
Watts exempt de cellulose, 100 & synthétique filtrante permet des plis de conserver leur forme, en conservant une grande quantité de surface. Cela permet la cartouche à manipuler plus solides menant et débits avec une plus faible chute de pression qui augmente l’efficacité du filtre et la vie, tout en réduisant le changement de filtre sur les coûts et la fréquence.
Poids &Dimensions
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Diamètre 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Type Plissé
- Gallons par minute 14 gal/min (53 l)
- Quantité par paquet 50
- Marque Watts
- Allégations de réduction du Sédiments
- Description Cartouches plissées
- Matériau Polypropylène, moulée de polyuréthane
- Numéro de référence du fabricant WPC5-975
- Microns 5 micros
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Big Bubba plissé cartouche 5 microns
Article nº : B392513
Pas encore évalué
489,95 $
Plissé cartouches Standard 2 3/4" Odx9 3/4" L 5 Micron, qté par paquet : 50
16,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires