Prix : 5 369,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accueillir des événements en plein air sous un Heavy-Duty Weathershield Canopy.Quick commerciale et un montage facile sur n’importe quelle surface. EZ-Lock feuillet raccords moyenne moins construction temps, plusieurs événements time.14 jauge, 1,66 OD Gatorshield alliés aciers tubing.12,5 oz, 24 prime mil couvre viennent avec une garantie d’année 15. Hauteur de paroi latérale : 6'6. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Choisir du modèle B354301, B354299 ou B354303.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 420 ft²
- Largeur 14 pi (4,27 m)
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Hauteur 10' 6 » pi
- Dimension du puits de lumière 6' 6"
- Hauteur du mur latéral 6' 6"
- Taille 14 x 30 ft
- Poids 681 lbs (309,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Type Auvent commercial
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Série WeatherShield
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1430CCW10
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre 1,66" Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WeatherShield Commercial couvert W 14' x 30' L blanc
5369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires