Prix : 5 615,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accueillir des événements en plein air sous un Heavy-Duty Weathershield Canopy.Quick commerciale et un montage facile sur n’importe quelle surface. EZ-Lock feuillet raccords moyenne moins construction temps, plusieurs événements time.14 jauge, 1,66 OD Gatorshield alliés aciers tubing.12,5 oz, 24 prime mil couvre viennent avec une garantie d’année 15. Hauteur de paroi latérale : 6'6. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Modèle B354301, choisissez B354299 ou B354303.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 480 ft²
- Largeur 24 pi (7,32 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur 13 pi (3,96 m)
- Dimension du puits de lumière 6' 6"
- Hauteur du mur latéral 6' 6"
- Taille 24 x 20 ft
- Poids 633 lbs (287,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Type Auvent commercial
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Série WeatherShield
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 2420CCN10
- Couleur Vert
- Matériau de cadre 1,66" OD les tubes d’acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WeatherShield géant Commercial couvert 24' W x 20' L vert
5615,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires