Prix : 2 969,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portable protection contre les intempéries et le soleil peut être mises en place et démontée rapidement et transportée n’importe où. Construit à partir de calibre 17, 1,315 OD Gatorshield alliés aciers tubing.10 oz.rip-arrêt polyéthylène couverture dure pendant des années. Hauteur de paroi latérale : 5'8. Panneau de mur latéral vendu séparément, appelez pour plus de détails. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, accessoires recommandés. Choisir du modèle B354301, B354299 ou B354303.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 720 ft²
- Largeur 18 pi (5,49 m)
- Espacement des chevrons 10 pi
- Longueur 40 pi (12,19 m)
- Hauteur 11 pi (3,35 m)
- Dimension du puits de lumière 5' 8"
- Poids du matériau de la canopée 10 oz
- Hauteur du mur latéral 5' 8"
- Taille 18 x 40 ft
- Poids 237 lbs (107,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Type Canopy universel
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Série WeatherShield
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1830PCW10
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre 1-5/16" Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WeatherShield baldaquin blanc Portable W 18' x 30' L
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires