Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 215,95 $ ch.
- Achetez 5-9 209,95 $ ch.
- Acheter 10+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wedge Jack fournit le support plus rigide après ajustement. Jack a accouplement parties sphériques sièges qui permettent un réglage automatique pour jusqu'à 7 degré de compensation transversale pour les sols inégaux. Les cales se déplacent facilement en réponse à tourner les vis de réglage. Jack est fourni sans coussinets pour mise à niveau uniquement. Économique deux pièces jacs n’a aucune disposition pour boulonnage. Appareil peut se déplacer avant vers l’arrière pendant le réglage. Charge maximum 3000 lb 6" L x 3-1/2" W x 1-1/8 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 3,5 po (8,89 cm)
- Hauteur 1,13 po (2,87 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Longueur 6 po (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Cale de mise à niveau cric
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- pays Importation
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant WJ2A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,00 $
Coincer Jack 3000 Lbs capacité - 6" L x 3-1/2" W x 1-1/8 "H
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires