Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 265,95 $ ch.
- Achetez 5-9 249,95 $ ch.
- Acheter 10+ 239,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wedge Jack fournit le support plus rigide après ajustement. Jack a accouplement parties sphériques sièges qui permettent un réglage automatique pour jusqu'à 7 degré de compensation transversale pour les sols inégaux. Les cales se déplacent facilement en réponse à tourner les vis de réglage. Jack est meublé avec 1/2" coussinets épais résistant à l’huile sous afin de procurer une isolation de friction et les vibrations. Économiques deux pièces prises n’ont aucune disposition pour boulonnage. Appareil peut se déplacer avant vers l’arrière pendant le réglage. Charge maximum 3000 lb 6" L x 3-1/2" W x 1-5/8 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 3,5 po (8,89 cm)
- Hauteur 1,63 po (4,14 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Longueur 6 po (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Machine nivellement Wedge Jack w / Pad
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- pays Importation
- Matériau Néoprène/acier
- Numéro de référence du fabricant WJ2AP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,00 $
Cale avec bloc, capacité de 3000 lb, 6 po L x 3-1/2 po l x 1-5/8 po H
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires