Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Point d’ancrage rigide à souder Kee Safety®, 5000 lb Capacité

Point d’ancrage rigide à souder Kee Safety®, 5000 lb Capacité

Article nº : WBB3146919

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 835,00 $

Quantité

Point d’ancrage qui se soude directement sur de l’acier de construction neuf ou existant. Conçu pour s’adapter à la plupart des tailles de poutres courantes. Convient le mieux aux nouvelles constructions, mais peut être utilisé pour la mise à niveau. Équipé d’un type de connexion à anneau en D forgé. Longe / harnais vendu séparément.

Restez au sol lorsque vous travaillez en hauteur : Le point d’arrimage du poteau de sécurité® Kee sert d’ancrage de toit pour la protection individuelle des travailleurs effectuant des opérations d’entretien au niveau du toit. Les points d’arrimage sont conçus pour être utilisés sur les toits où il n’y a pas de garde-corps permanents ou d’autres dispositifs d’ancrage.

Diverses applications : La gamme de Kee Safety® Post est très polyvalente et a donc une variété d’applications. Il s’agit notamment des plates-formes suspendues, des opérations de lavage des vitres, de l’arrimage de l’équipement, de la protection contre les chutes et des lignes de vie horizontales. Cela signifie que vous pouvez adapter le poteau de sécurité® Kee à votre site.

Plusieurs types de toitures : Le poteau de sécurité Kee fonctionne sur plusieurs types de® toits. Il s’agit notamment des toits plats ou à faible pente, des systèmes de membranes BUR, des membranes monocouches, du bitume modifié, des toits verts et des toits métalliques avec des structures sous-jacentes en acier, en béton ou en bois.

Plusieurs types de connexion : Le poteau de sécurité® Kee a été conçu pour être fixé à la structure du toit sous-jacent à l’aide de plusieurs méthodes. Des connexions sont disponibles pour le boulonnage, le boulonnage, le moulage en place, l’époxy en place et le soudage.

Prévenir la condensation : Les poteaux entièrement isolés empêchent la condensation, ce qui réduit le risque de corrosion et améliore la longévité du produit.

Arrêtez la conductivité thermique : Les poteaux isolés empêchent la conductivité thermique du bâtiment à travers l’ancrage, gardant la chaleur à l’intérieur du bâtiment.

Conforme au Code : : Fabriqué à partir d’un tube en acier de construction de 4,5 « OD et utilise une plaque de base de 5/8 » d’épaisseur pour assurer une conformité complète au code.

Résiste à la force : Fournit un système d’ancrage conçu pour résister à une force de 24 kN sans rupture et/ou arrachement lorsqu’il est appliqué dans n’importe quelle direction.

Durable: Galvanisé selon la norme ASTM A123 pour le plus haut niveau de performance fiable et de durabilité.

Confiance: Testé dynamiquement et statiquement et éprouvé pour répondre à tous les codes et normes nord-américains pertinents afin d’assurer la conformité.

Matériau d’ancrage : Base et poteau en acier, isolation en polyuréthane

Certifié dans notre centre d’essais de pointe : Kee Safety® gère l’un des principaux centres de test et de formation au monde à son siège social au Royaume-Uni. Dirigée par une équipe d’experts de l’industrie, cette installation à la pointe de la technologie permet à Kee Safety® de répondre aux besoins de ses clients, de leur fournir des produits entièrement conformes et de stimuler de nouvelles innovations dans le but de séparer les personnes des dangers.

Codes et normes :
  • OSHA 29 CFR 1 910,66 Plates-formes motorisées pour l’entretien des bâtiments
  • OSHA 29 CFR 1 910,14 Systèmes de protection individuelle contre les chutes Cal/OSHA Title 8 Regulations Section 3291 Installations permanentes sur le toit
  • ANSI/IWCA I-14,1 Sécurité pour le nettoyage des vitres
  • ANSI Z359,18 Exigences de sécurité pour les connecteurs d’ancrage pour les systèmes de protection active contre les chutes
  • Spécification ANSI/AISC 360-16 pour les bâtiments en acier de construction
  • CSA Z271 Code de sécurité pour les plates-formes suspendues
  • CSA Z91 Opérations suspendues de l’équipement
  • Z259,15 Connecteurs d’ancrage
  • Z259,16 Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes


Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 20 in (50,8 cm)
  • Poids 29 lbs (13,18 kg)
  • Résistance à la traction 5000 lbs (2 272,73 kg)
  • Longueur 6
  • Capacité de poids 5000

Détails du produit

  • Type de pièce jointe Anneau en D
  • Type Point d’ancrage de poteau rigide soudé
  • Type d’installation Permanente
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Kee Safety
  • Matériau d’ancrage Acier
  • Matériau Acier
  • Style D-Ring
  • Numéro de référence du fabricant KRA-WLD-D2-20-0658-G
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications OSHA 1910.66, 1 910,4 ; ANSI/IWCA I-14.1, Z359.18, ANSI/AISC 360-16
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Point d’ancrage rigide à souder Kee Safety®, 5000 lb Capacité

Point d’ancrage rigide à souder Kee Safety®, 5000 lb Capacité

Article nº : WBB3146919

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant