Prix : 1 595,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 595,00 .
- Achetez 6-11 1 519,00 .
- Acheter 12+ 1 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haut de bloc de boucher est épaisse de 1-3/4", permet d’amortir le bruit, absorbe l’impact. Haut remplaçable est attaché à une armature en acier soudés ensemble. Demi tablette inférieure, construit de 12 calibre d’acier avec lèvres 3" à l’arrière. Soudée unités sont livrées complètement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate. Disponible en fixe et réglable et avec en option usine installée à tiroir à serrure que measures13 « W x 17 H « D x 4-1/2 » (montée sur le côté droit).
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 - 43 pouces
- Poids 202 lbs (91,82 kg)
- Hauteur nominale 29 - 43 pouces
- Dégagement de l’étagère 27 in (68,58 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type de construction All-Welded
- Type Établi standard
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Matériau Acier
- Style étagère
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs --
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Tablette inférieure
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Marque Little Giant
- Style de jambe Jambe angulaire
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant WSJ2-3072-AH
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
125,95 $
Petit Giant® W 72" x 30" D érable Butcher Block Square Edge, soudé Workbench, réglable en hauteur
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires