Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs

Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs

Article nº : WBB983972

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Stanley STST41001 19-1/2 "x 13-1/4" x 7-3/4" bac W/ergonomique poignée de l’outil

Stanley STST41001 19-1/2 "x 13-1/4" x 7-3/4" bac W/ergonomique poignée de l’outil

Organisateur de petites pièces empilable à 17 compartiments Stanley STST14027 SortMaster 17-3/8 po x 13 po x 3-1/2 po

Organisateur de petites pièces empilable à 17 compartiments Stanley STST14027 SortMaster 17-3/8 po x 13 po x 3-1/2 po

Boîte de rangement à compartiments Stanley STST14021 Sortmaster™, 11-1/2 po x 8-1/2 po x 2-1/2 po

Boîte de rangement à compartiments Stanley STST14021 Sortmaster™, 11-1/2 po x 8-1/2 po x 2-1/2 po

Stanley STST13011 série 2000 12-1/2" boîte à outils W / loquet en plastique

Stanley STST13011 série 2000 12-1/2" boîte à outils W / loquet en plastique

Stanley FMST14820 Fatmax® 17-1/2 "x 14" x 4 1/2" 10 compartiment organisateur professionnel

Stanley FMST14820 Fatmax® 17-1/2 "x 14" x 4 1/2" 10 compartiment organisateur professionnel

Boîte à outils mobile Stanley® 3-en-1

Boîte à outils mobile Stanley® 3-en-1

Coffre à outils Stanley 033026R Pro-Mobile 17 gallons entrepreneur avec organiseur amovible

Coffre à outils Stanley 033026R Pro-Mobile 17 gallons entrepreneur avec organiseur amovible

Bac à trémie en plastique industriel™ Global, 19-7/8 po L x 15-1/4 po L x 12-7/16 po H, gris, qté par paquet : 3

Bac à trémie en plastique industriel™ Global, 19-7/8 po L x 15-1/4 po L x 12-7/16 po H, gris, qté par paquet : 3

Interion® mural, portemanteau - Silver

Interion® mural, portemanteau - Silver

SUNEX outils 8003SC 30 "x 16" x 32-1/2" économie Service panier

SUNEX outils 8003SC 30 "x 16" x 32-1/2" économie Service panier

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Bleu

Stanley® 019151 M, 19" série 2000 boîte à outils avec plateau 2/3

  • Deux couvercle organisateurs pour le stockage de petites pièces - accessible sans ouvrir la boîte à outils.
  • Oeil serrure pad intégré pour les petites serrures contribue à préserver la sécurité de contenu.
  • Poignée souple et large recouvert de caoutchouc permet pour prise en main facile et confortable.
  • Loquets de métal nickelés.
  • bac fourre-tout 2/3.


  • Poids &Dimensions

    • Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
    • Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
    • Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
    • Poids 3,97 lbs (1,8 kg)

    Détails du produit

    • Nombre de tiroirs 0
    • Type Boîte à outils
    • Marque Stanley
    • Série 2000
    • Matériau Plastique
    • Style Plateau amovible
    • Numéro de référence du fabricant 019151M
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      3
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : LARRY

      Date de : Avril 02, 2021

      Boîte d’utllity
      Votre commentaire :
      Grande boîte utilitaire
    • Reviewer : Dona

      Date de : Février 11, 2021

      Boîte à outils Extraordinaire!
      Votre commentaire :
      Grande boîte à outils. Taille parfaite et prix parfait.
    • Reviewer : Joseph Townsend (en)

      Date de : Octobre 14, 2019

      Il sert son but
      Votre commentaire :
      La boîte d'outils est adéquate pour l'outil léger prévu et les articles de poids minimal qu'elle tient. Cette boîte servira son but et nous permettra de garder nos outils plus propres et organisés...
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs

    Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs

    Article nº : WBB983972

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Stanley 019151M 19" série 2000 boîte à outils W / 2/3 Tote plateau & couvercle organisateurs
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant