Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
#1/0 Câble de soudage très flexible American Wire Gauge (AWG) x 50' (15,24m) fabriqué avec 975 brins de cuivre étiré doux entièrement recuit. Très durable et polyvalent. Conçu pour être utilisé dans les stingers/fouets, les fils et les assemblages de soudage de pince de mise à la terre, ainsi que dans les applications de batterie telles que les chargeurs et les faisceaux de câbles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Utilise un séparateur de papier entre le cuivre et la gaine extérieure en EPDM
- Ne se plie pas, même par temps froid
- La gaine extérieure a une excellente résistance à l’huile, à la graisse, à l’eau, aux flammes, aux déchirures, aux coupures et à l’abrasion
- Évalué à 600 volts
- Plage de température du conducteur de -58 °F (-50 °C) à 221 °F (105 °C)
- Conforme ou supérieur à la norme ASTMB-172
- Boîte de 50 pieds (15,24 m)
Poids &Dimensions
- Poids 91 lbs (41,36 kg)
- Longueur 600
Détails du produit
- Marque Forney
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 52102
Garantie
- Garantie 30 jours par an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Câble de soudage Forney®, calibre 1/0, 50 po L
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit