Prix : 6 839,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 6 839,00 .
- Achetez 2-3 6 439,00 .
- Acheter 4+ 6 229,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gerbeur électrique Lift Powered offre une Option abordable pour quelle Powered Drive n’est pas nécessaire.
Lève-personne électrique gerbeur est conçu pour utilisation robuste. Soulève et abaisse les charges avec précision à l’aide de la télécommande. Mât de canal en acier haute résistance avec roulements à rouleaux pour la longue vie. Pneus de roues directrices rouleaux facilement à l’aide de phénoliques et charge phénolique. Comprend batterie, chargeur de batterie et indicateur de batterie. 5 année de garantie contre les défauts de soudure.
Modèle de plateforme est parfait pour le levage à usage général.
Lève-personne électrique gerbeur est conçu pour utilisation robuste. Soulève et abaisse les charges avec précision à l’aide de la télécommande. Mât de canal en acier haute résistance avec roulements à rouleaux pour la longue vie. Pneus de roues directrices rouleaux facilement à l’aide de phénoliques et charge phénolique. Comprend batterie, chargeur de batterie et indicateur de batterie. 5 année de garantie contre les défauts de soudure.
Modèle de plateforme est parfait pour le levage à usage général.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 92 in (233,68 cm)
- Hauteur abaissée 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur surélevée 80 in (203,2 cm)
- Poids 452 lbs (205,45 kg)
- Longueur de la plate-forme 30 in (76,2 cm)
- Largeur de la plate-forme 32 in (81,28 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Centre de chargement 18 in (45,72 cm)
- Straddle Largeur de jambe 25-1/2 I.D. / 32 O.D. en
- Dimensions de la plate-forme 30" L X 32" W
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 5" phénolique rigide
- Matériau du volant Phénoliques pivotant 4"
- Assemblage requis Non
- Chargeur Inclus
- Type Plate-forme
- Matériau Acier
- Type de roue (2) Phénolique avant de 5 po, (2) Roulette pivotante arrière phénolique de 4 po
- Batteries 12 V
- Marque Wesco
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant 261027
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 5 ans contre la défaillance de soudure
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
11 509,00 $
Lift Truck 261027 1000 lb 80" H 30 « x 32 » plate-forme alimenté par une pile de WESCO®
6839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires