Souvent achetés ensemble
Prix : 6 189,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 6 189,00 .
- Achetez 3-5 5 809,00 .
- Acheter 6+ 5 629,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® batterie alimenté CobraPro JUNIOR aluminium motorisé CONVERTIBLE camion de main
Camion de main en aluminium dispose d’un système d’entraînement pour un transport plus facile des charges lourdes.
Entraînement motorisé main camion contribue à réduire la souche de l’opérateur et la fatigue et augmenter la productivité. Système d’entraînement fonctionne dans le camion de main et camion plate-forme postes. Camion de main alimenté par piles utilise la manette de vitesse variable du bout des doigts avec marche avant et arrière et peut être débrayée pour l’opération manuelle. Construction légère en aluminium comprend Croix ossature avec contreventement pour la force. Camion de main en aluminium offre capacité de camion pour le main 600 lb et capacité de camion plate-forme de 1 200 lb (capacité de 600 livres en qualité de mode et 2 lb 950 roues dans roues 4 mode lorsqu’il est exploité selon la norme 17,5 % ° rampe de chargement). Manœuvres facilement sur 10" pleine pneumatiques et roues pivotantes en caoutchouc de 5". Le camion à main motorisé comprend une batterie et un chargeur, et est expédié entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée.
Remarque : Le cycle d’utilisation est de 8 heures de service en utilisation normale et intermittente.
Camion de main en aluminium dispose d’un système d’entraînement pour un transport plus facile des charges lourdes.
Entraînement motorisé main camion contribue à réduire la souche de l’opérateur et la fatigue et augmenter la productivité. Système d’entraînement fonctionne dans le camion de main et camion plate-forme postes. Camion de main alimenté par piles utilise la manette de vitesse variable du bout des doigts avec marche avant et arrière et peut être débrayée pour l’opération manuelle. Construction légère en aluminium comprend Croix ossature avec contreventement pour la force. Camion de main en aluminium offre capacité de camion pour le main 600 lb et capacité de camion plate-forme de 1 200 lb (capacité de 600 livres en qualité de mode et 2 lb 950 roues dans roues 4 mode lorsqu’il est exploité selon la norme 17,5 % ° rampe de chargement). Manœuvres facilement sur 10" pleine pneumatiques et roues pivotantes en caoutchouc de 5". Le camion à main motorisé comprend une batterie et un chargeur, et est expédié entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée.
Remarque : Le cycle d’utilisation est de 8 heures de service en utilisation normale et intermittente.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 61-3/4 po (156,85 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Diamètre de la roue 5,10 po
- Capacité de poids du camion à plate-forme 1200 (950 . on 17,5 degree incline ramp) lbs
- Roue arrière 10" pneumatique
- Longueur du lit du camion à plate-forme 50-3/4 po (128,91 cm)
- Roulette avant Caoutchouc orientable de 5"
- Largeur du lit du camion à plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Pouces de hauteur de camion à main 61-3/4 po (156,85 cm)
- Capacité de poids du camion à main 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Senior alimenté par batterie
- Marque Wesco
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 220656
- Couleur Gris
- Type de roue Émerillon en caoutchouc 5 », pneumatique 10 »
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
la batterie est sur le chariot manuel résistant aux intempéries ?
Question posée par : michael, 18, 2015 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2015
Bien que la batterie est bien fixée, il n’est pas étanche.
-
Accessoires
398,95 $
109,95 $
Wesco® CobraPro Senior 220656 Convertible diable motorisé à piles
6189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires