Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272041 avec flamme arrêtant robinet de Zinc

Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272041 avec flamme arrêtant robinet de Zinc

Article nº : WB986025

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wesco® 272006 jauge de niveau de tambour avec robinet de zinc (Global 237017)

Wesco® 272006 jauge de niveau de tambour avec robinet de zinc (Global 237017)

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Robinet de tambour de lavage en acier inoxydable de WESCO® 304 272038

Robinet de tambour de lavage en acier inoxydable de WESCO® 304 272038

Jauge de tambour horizontale avec robinet Justrite® 8533

Jauge de tambour horizontale avec robinet Justrite® 8533

Justrite® 28206 AeroVent™ tambour évent pour 2" Bung avec filtre & un filtre supplémentaire

Justrite® 28206 AeroVent™ tambour évent pour 2" Bung avec filtre & un filtre supplémentaire

Wesco® Robinet à tambour en zinc 3/4 » 272080

Wesco® Robinet à tambour en zinc 3/4 » 272080

Wesco® débit rapide tambour porte 272034

Wesco® débit rapide tambour porte 272034

Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272005 avec raccord

Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272005 avec raccord

Plate-forme modulaire ™ confinement des déversements à 4 tambours de Global Industrial - 2 pièce - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly pour 55 Gallon Drum - Roues en acier 1000 lb capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

INDICATEUR de niveau de batterie Wesco®

Cette jauge de niveau de batterie offre un moyen économique de déterminer visuellement le contenu de tambour lorsque le tambour est en position horizontale, verser. Jauge de batterie est constitué de verre de forte épaisseur et acier zingué pour applications industrielles. Jauge de caractéristiques joints Buna-N, un filetage mâle spécial que les threads dans un ¾" tambour Bonde et un raccord de robinet femelle ¾" NPT. 22" de haut.

Manomètre avec robinet s’insère dans un trou de bonde standard de 2 pouces dans des fûts en acier et en plastique. Facile à utiliser, robinet à fermeture automatique cadenassable en position fermée. Coupe-flamme Robinet en zinc est homologué FM pour les liquides non visqueux.

Poids &Dimensions

  • Thread 3/4 TNP en
  • Hauteur 22 in (55,88 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)

Détails du produit

  • Type Jauge de niveau de tambour de 30 ou 55 gallons avec robinet de zinc arrêtant la flamme
  • Marque Wesco
  • Assemblage requis Non
  • Description Horizontal
  • Matériau Acier plaqué avec robinet de zinc
  • Numéro de référence du fabricant 272041
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JULIA

    Date de : Avril 23, 2019

    Super boulot.
    Votre commentaire :
    Matériel, c’était juste ce que le client a ordonné
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
Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272041 avec flamme arrêtant robinet de Zinc

Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272041 avec flamme arrêtant robinet de Zinc

Article nº : WB986025

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Indicateur de niveau de batterie Wesco® 272041 avec flamme arrêtant robinet de Zinc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant