Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
INDICATEUR de niveau de batterie Wesco®
Cette jauge de niveau de batterie offre un moyen économique de déterminer visuellement le contenu de tambour lorsque le tambour est en position horizontale, verser. Jauge de batterie est constitué de verre de forte épaisseur et acier zingué pour applications industrielles. Jauge de caractéristiques joints Buna-N, un filetage mâle spécial que les threads dans un ¾" tambour Bonde et un raccord de robinet femelle ¾" NPT. 22" de haut.
Manomètre avec robinet s’insère dans un trou de bonde standard de 2 pouces dans des fûts en acier et en plastique. Facile à utiliser, robinet à fermeture automatique cadenassable en position fermée. Robinet en zinc standard est homologué FM pour les liquides visqueux seulement.
Cette jauge de niveau de batterie offre un moyen économique de déterminer visuellement le contenu de tambour lorsque le tambour est en position horizontale, verser. Jauge de batterie est constitué de verre de forte épaisseur et acier zingué pour applications industrielles. Jauge de caractéristiques joints Buna-N, un filetage mâle spécial que les threads dans un ¾" tambour Bonde et un raccord de robinet femelle ¾" NPT. 22" de haut.
Manomètre avec robinet s’insère dans un trou de bonde standard de 2 pouces dans des fûts en acier et en plastique. Facile à utiliser, robinet à fermeture automatique cadenassable en position fermée. Robinet en zinc standard est homologué FM pour les liquides visqueux seulement.
Poids &Dimensions
- Thread 3/4 TNP en
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Type Jauge de niveau tambour 30 ou 55 gallons avec robinet de zinc
- Marque Wesco
- Assemblage requis Non
- Description Horizontal
- Matériau Acier plaqué avec robinet de zinc
- Numéro de référence du fabricant 272006
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Wesco® 272006 jauge de niveau de tambour avec robinet de zinc (Global 237017)
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires