Prix : 1 439,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 439,00 .
- Acheter 3+ 1 365,00 .
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur abaissée 2-7/8 po (7,3 cm)
- Hauteur surélevée 7-3/8 po (18,73 cm)
- Poids 249 lbs (113,18 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la fourche 6-1/4 po (15,88 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Distance entre les fourches 14-1/2 po (36,83 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" nylon
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" nylon
- Assemblage requis Non
- Type Environnement propre
- Matériau Acier galvanisé
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272855
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
Article nº : 800540
Pas encore évalué
99,95 $
109,95 $
TrippNT™ Element 06 Grand chariot de soins de santé peu encombrant, 27 « L x 20 « P x 43 « H, Blanc
Article nº : B2014152
Pas encore évalué
2 889,00 $
Économisez 620,00 $ avec ce produit comparable
Silo transpalette manuel industriel™ mondial, galvanisé, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
Article nº : 241628
Expédition en un jour ouvrable
819,00 $
comparer les élémentsSilo élévateur manuel en acier galvanisé Wesco®, 4400 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires