Prix : 443,95 $
Les clients ont également été consultés
plates-formes de 304 inox pivotante avec 3" blanc roues en polypropylène et acier inoxydable matériel, adapté aux applications de lavage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Diamètre 24 pièces d’identité; 28-1/2 O.D. en
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 22 lbs (10 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Chariot en acier inoxydable
- Marque Wesco
- Matériau Acier inoxydable de type 304
- Numéro de référence du fabricant 240197
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Couleur Argent
- Type de roue Polypropylène blanc avec acier inoxydable Rigs & Hardware
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
399,95 $
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
1 365,00 $
Économisez 114,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Stainless Steel Drum Dolly for 55 Gallon Drum - 800 Lb. Capacité
Article nº : 233883
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
329,95 $
comparer les élémentsWesco® tambour de lavage en acier inoxydable Dolly 240197 55 gal Rigs inoxydable polypropylène
443,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires