Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24

Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24

Article nº : WB985742

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24
  • Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

    98,95 $

  • Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

    279,95 $

  • Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

    133,95 $

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Drum Dolly for 30 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 30 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Morse® pince + GoMC DRUM DOLLY poignée

La poignée de Clamp+Go™ aide à prévenir les Accidents lors du déplacement des tambours !

Cette poignée de dolly unique augmente la sécurité des travailleurs lors du déplacement des tambours. Attachez simplement le périphérique à la paroi latérale de votre chariot de tambour en poussant vers le bas pour engager le mécanisme de couplage rapide, et vous pouvez tirer ou pousser le tambour tout au long de votre installation. Parfait pour le déplacement des tambours dans et hors des zones confinées. Le tambour est beaucoup plus stable lors de l’utilisation de la poignée, l’utilisateur applique une force même au-dessous du centre de gravité de batterie, pas dans la partie supérieure du tambour, ce qui réduit le risque du tambour basculer. Utilisation de la poignée est particulièrement bénéfique lorsque les fûts sont tenus d’être acheminée via des surfaces de sol inégal, comme l’opérateur tire du fond du tambour lorsque le poids est beaucoup plus uniformément distribué sur toutes les roues du chariot. La poignée de chariot réduit également le risque de l’opérateur d’attraper ses doigts entre le tambour et autres objets. Pour libérer le handle, l’opérateur utilise simplement sa botte en acier-pieds de se désengager de la pince de la dolly. Poignée dispose également d’un aimant pour tenir la poignée verticale pour un rangement facile. Clamp+Go™ offre une broche de blocage rapide qui permet une utilisation avec la plupart ronds acier tambour chariots avec 2", 2-½ » ou 3 » haut tambour circlips.

  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Gamme de services Jaw Pour 2 », 2-1/2 » ou 3 » (5.1, 6,4 ou 7,6 cm) anneaux de soutoutage de tambour élevé
  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 11 lbs (5 kg)
  • Longueur 40,3 (Longueur de la poignée) dans

Détails du produit

  • Marque Morse
  • Assemblage requis Non
  • Description Clamp+Go™ Drum Dolly poignée
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 24
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24

Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24

Article nº : WB985742

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24
    Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant