Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Article nº : WB498820

(18)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 133,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Drum Dolly for 30 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 30 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

TAMBOUR EN PLASTIQUE DOLLY

Augmente l’utilisation de votre vieille batterie.

Permet un transport aisé des tambours sans lever. Tambour de dolly augmente la portabilité, permettant aux tambours à prendre vers et depuis les zones de travail en toute simplicité. Déplacez 30 et 55 gallon en métal, de fibre et fûts en plastique et récipients. Roulettes robustes 3" offrent une stabilité et une maniabilité hors pair. Garantie limitée de 1 ans.

Remarque : Diamètre de bague intérieur est 18-3/4".

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Diamètre 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 30 & 55 gal
  • Nombre de roues 5
  • Type Tour massif
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 498820
  • Capacité du tambour 30 & 55 gal
  • Type de roue Caoutchouc
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    15
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ruth

    Date de : Décembre 19, 2021

    Beau produit.
    Votre commentaire :
    Plastique et roues de bonne qualité. Devrait durer un certain temps.
  • Reviewer : Tamir

    Date de : Mai 15, 2020

    Dolly de tambour en plastique
    Votre commentaire :
    Il s’adapte parfaitement '1/4ï ̧ Et e Service à la clientèle Ws exceptionnel '1/4️
  • Reviewer : Sue N

    Date de : Octobre 17, 2019

    Tellement heureux
    Votre commentaire :
    Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé à acheter il ya des années. J'ai quatre barils de pluie que j'aime garder hors du sol. Ils sont tous dans des endroits ombragés et je les déplace dans le soleil quand les températures glaciales arrivent. Jusqu'à présent, je les avais assis sur la poupée d'un déménageur de Mickey Mouse. Je pouvais les déplacer, mais c'était une danse pour les amener là où j'en avais besoin. J'ai acheté ces et ils sont merveilleux. Ils font un baril de pluie complet facile à déplacer et je n'ai pas à craindre qu'ils s'effondrent après avoir été dans le temps. Bien sûr, j'ai percé des trous dans ces donc si de l'eau pénètre dans elle va s'écouler. Très bien fait et vraiment facile à mettre les roues.
  • Reviewer : Ronald

    Date de : Avril 23, 2019

    un bon soutien
    Votre commentaire :
    Roule autour très doucement et bien construit. Nous l’utilisons sur notre réservoir de nettoyant pour pièces mobiles.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Ranch Fuel Dolly
    Votre commentaire :
    Nous les utilisons pour se déplacer facilement autour de 55 barils de gallon déposés avec du diesel et de l’essence. Je suis extrêmement heureux de savoir combien il est facile de déplacer en toute sécurité ces barils autour pour alimenter nos véhicules au besoin. Ces barils poids plus de 400 livres. Les chariots nous permettent de manipuler en toute sécurité ces réservoirs de carburant.
  • Reviewer : SUSAN

    Date de : Avril 23, 2019

    CHARIOT EN PLASTIQUE DROM
    Votre commentaire :
    Notre client adore ce produit! Robuste, léger et non métallique. Nous revenons ces Articles
  • Reviewer : Tom

    Date de : Avril 23, 2019

    Tenir l’épreuve du temps
    Votre commentaire :
    Nous avons acheté ceux-ci il y a plus de 3 ans pour notre magasin pour tenir 55 bidons d’huile de gallon. ils travaillent toujours aussi bien que le jour où nous les avons achetés--pas de fléchissement, pas de détérioration.
  • Reviewer : Edwin

    Date de : Avril 23, 2019

    PLASTIS tambour Dolly
    Votre commentaire :
    grand produit robuste pour tambours 55 gal
  • Reviewer : facture

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand tambour Dolly
    Votre commentaire :
    Acheté 30 de ces chariots à tambour pour notre usine de traitement! précédemment acheté Rubbermaid pour 40 % de plus. Ces chariots sont beaucoup mieux et très durable. J’ai l’intention de commander 30 de plus!!
  • Reviewer : Ruth

    Date de : Avril 23, 2019

    chariot
    Votre commentaire :
    Nous avons acheté plusieurs de ces pour notre entreprise, ils rendent tout facile de se déplacer, économise sur votre dos. Le chariot est bien construit. Nous prévoyons de commander plus.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Sont ces résistant à l’acide ?

    Question posée par : Racines, 24, 2016 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour racines, ce modèle est fabriqué à partir de plastiques non renouvelables et est résistant à certains types d’acide. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • La description du produit ces roulettes, qualifie de « caoutchouc ». Ils semblent être en plastique dans l’image et nous avons certains d'entre eux avec des roues en plastique qui ne fonctionnent pas bien pour nous. Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit en fait de caoutchouc ?

    Question posée par : Mitch, 12 et 2014 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 12, 2014

      C’est une roue en caoutchouc dur.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Article nº : WB498820

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant