Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril

Article nº : WB988951

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 135,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 135,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 129,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

✓ Capacité de liquide de 15 gallons et capacité de charge de 2000 lb
✓ Construction durable en polyéthylène haute densité (PEHD)
✓ La grille en polyéthylène amovible permet un accès facile au puisard

La plate-forme mondiale de confinement des déversements industriels™ présente une conception à profil bas pour faciliter le chargement et le déchargement. Plusieurs plates-formes modulaires spill peuvent être disposées dans un nombre incalculable de configurations pour répondre à vos besoins spécifiques à l'aide des connecteurs de canaux de paroi latérale intégrale. Construction durable en polyéthylène de haute densité (PEHD) est résistant aux chocs et est compatible avec un large éventail de produits chimiques. Grille amovible poly permet un accès facile de carter de vidange et le nettoyage. Spill Pallet a une taille de poche de 12x7,5cm. Palette de déversement a une capacité liquide 15 gallon et capacité de charge de 2000 lb. Certifié EPA 40 CFR 264,175 (lorsqu’il est assemblé dans des configurations de six (6) tambours ou plus). Garantie limitée de 1 ans.

Remarque : En option rampe modèle Global 116147 ne fonctionnera pas avec cette plate-forme de déversement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Longueur 26 in (66,04 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Description Plate-forme de tambour avec tablier
  • Assemblage requis Non
  • Drain Non
  • Capacité 15 gal (56,78 l)
  • Type Palette de confinement
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 988951
  • Capacité du tambour 1 (3,79 l)
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

UltraTech Ultra-Spill® pont 1321 P1 1-tambour de confinement

Article nº : 985783

Pas encore évalué

Expédié en 10 jours ouvrables

249,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril

Article nº : WB988951

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant