Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 265,95 $ ch.
- Achetez 5-8 249,95 $ ch.
- Acheter 9+ 239,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot peut être utilisé en paires ou en ensembles pour déplacer des machines lourdes, de conteneurs et d’autres équipements.
Dolly de matériel est en acier épais tous soudés 1/4" pour résister jusqu'à 10 000 lb capacité. Hauteur de paliers est seulement 1-3/4" H. 5/8" rebord H deux parois contribue à retenir les charges. Quatre roues rigide 2 "x 1/2" en acier permettent la portabilité. Vendus séparément.
Dolly de matériel est en acier épais tous soudés 1/4" pour résister jusqu'à 10 000 lb capacité. Hauteur de paliers est seulement 1-3/4" H. 5/8" rebord H deux parois contribue à retenir les charges. Quatre roues rigide 2 "x 1/2" en acier permettent la portabilité. Vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 11,5 lbs (5,23 kg)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 10 000 lbs
Détails du produit
- Type de pont Lèvres vers le haut pont
- Matériau de la roue Acier
- Type Dolly à usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 480020
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
Wesco® tablier en acier capacité de 10 000 livres de Machine Dolly 480020
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires