Prix initial : 47,95 $
32,95 $ ch.
Prix promotionnel: 329,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Ces chaises pliantes s’imbriqueront facilement pour empiler 50 de haut du sol et disposent d’un siège en plastique profilé texturé pour le plus haut niveau de confort et de sécurité. Avec une variété d’options de couleur, vous pouvez choisir ce qui correspondrait le mieux à vos besoins d’événement. Il s’agit d’une solution de sièges à la demande de qualité commerciale pratique pour les mariages, les réceptions scolaires, les barbecues, les soirées de jeu et les événements de restauration. Restez à l’aise pendant les événements sociaux avec le siège et le dossier en forme de contour doux.
Faits saillants de la chaise pliante:
- Prêt à l’emploi sans aucun assemblage requis
- Stockage empilable sans tracas
- Siège texturé conçu pour un maximum de confort et de sécurité
- Des revêtements de sol pour prévenir les dommages à la surface et aux revêtements de sol
- Capacité de poids de 650LB
Caractéristiques :
- Chaise pliante en plastique blanc de qualité commerciale pour les événements intérieurs ou extérieurs
- Capacité de poids de 650 lb accommode la plupart des utilisateurs
- La conception légère empile facilement 50 de haut du sol pour le stockage de nidification ou l’entretien du sol; Taille pliée: 17,5 « W x 2,5"D x 38,25"H
- Siège texturé pour des sièges sécurisés
- Les trous de vidange d’assistance à sec empêchent les déversements ou la pluie de s’ensaisir dans le siège
- Cadre en acier de calibre 18 et accolades à double support pour des sièges sans souci
- La finition du cadre enduit de poudre résiste aux entailles et aux rayures
- Les revêtements de sol non marring protègent les surfaces de plancher dures
- Chaise pliante robuste portable pour usages multiples - mariages, assemblées scolaires, réunions de famille, chaise de cuisine, pique-niques
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Largeur du siège 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur du siège 16 in (40,64 cm)
- Largeur arrière 17-1/4 po (43,82 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
- Profondeur du siège 15-1/4 po (38,74 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Blanc
- Glisse Non-troubler casquettes
- Quantité par paquet 10
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Aucun
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise pliante
- Corset de chaise Double
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque Flash Furniture
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant LE-L-3-BLANC-GG
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ken
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ART
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté plusieurs ensembles de ces chaises à utiliser pour nos pique-niques et les fonctions de bureau. Le semblent être à l’aise et résistent bien, même avec les grandes personnes. J’aime comment ils sont faciles à pile et prennent un minimum d’espace pour stocker quand pas en service. -
Reviewer : Patricia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous étions dans un craquement et nécessaire des chaises pour un événement. J’ai été préoccupé de stocker 20 chaises après l’événement. Ces chaises sont parfaits. Elles étaient confortables et attrayantes et lorsque l’événement s’est terminé elles nouent et empiler magnifiquement. Je les ai sur un crochet de vélo dans le garage pour le prochain grand événement ! J'adore !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise pliante en résine de Flash Furniture avec siège en vinyle – noir, qté par paquet : 4
Article nº : B1105815
Pas encore évalué
363,80 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
489,50 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 290,85 $ plus
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
323,80 $
comparer les élémentsFlash meubles chaise pliante en plastique - blanc, qté par paquet : 10
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires