Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rayonnage de vanneries grande portée - 24 po x 72 po x 84 po - Unité de starter

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 72 po x 84 po, unité de départ

Article nº : WBB0002860

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 541,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 36 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 36 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 36 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 36 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 36 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 36 po L x 18 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 36 po L x 24 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 36 po L x 24 po P x 60 po H, terrasse en bois

Rayonnage de vanneries Premium - 36 x 18 x 88 po - Unités de démarreur

Rayonnage métallique enclenchable de première qualité, 36 x 18 x 88 po, unités de départs

Rayonnage de vanneries grande portée - 24 po x 60 po x 72 po - Unité de starter

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Rayonnage de vanneries Premium - 48 x 18 x 76 po - Unités de démarreur

Rayonnage métallique enclenchable de première qualité, 48 x 18 x 76 po, unités de départs

Rayonnage de vanneries Premium - 48 x 24 x 88 po - Unités de démarreur

Rayonnage métallique enclenchable de première qualité, 48 x 24 x 88 po, unités de départs

Rayonnage de vanneries grande portée - 24 po x 72 po x 72 po - Unité de starter

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 72 po x 72 po, unité de départ

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Rayonnage de vanneries grande portée - 24 po x 72 po x 84 po - Unité de starter

Plateau comprend 2 poutres, 5/8" panneaux de particules et cravate obligatoire. Dans l’ensemble la capacité est 10 000 lb (issu des charges uniformément réparties). Avec 4 étagères qui s’ajustent sur 2" centres. Démarreurs sont complet stand-alone unités tandis que les modules attachent au démarreurs ou autres Add-ons. Gris électrostatique cuit fini en émail. Démarreur aux cadres verticale 2 et 4 étagères.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 dans
  • Profondeur 24 dans
  • Hauteur 84 dans
  • Épaisseur Jauge 14 dans

Détails du produit

  • Type d’unité Unité de starter
  • Marque Objets métalliques
  • Assemblage requis À assembler
  • Description Rayonnage enclenchable
  • Nombre de tablettes 4
  • Matériau Acier
  • Type d’étagère Faisceau crochet
  • Capacité des étagères 800 lbs
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rayonnage de vanneries grande portée - 24 po x 72 po x 84 po - Unité de starter

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 72 po x 84 po, unité de départ

Article nº : WBB0002860

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant