Prix : 632,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnage de vanneries grande portée - 24 po x 96 po x 72 po - Unité de starter
Plateau comprend 2 poutres, 5/8" panneaux de particules et cravate obligatoire. Dans l’ensemble la capacité est 10 000 lb (issu des charges uniformément réparties). Avec 4 étagères qui s’ajustent sur 2" centres. Démarreurs sont complet stand-alone unités tandis que les modules attachent au démarreurs ou autres Add-ons. Gris électrostatique cuit fini en émail. Démarreur aux cadres verticale 2 et 4 étagères.
Plateau comprend 2 poutres, 5/8" panneaux de particules et cravate obligatoire. Dans l’ensemble la capacité est 10 000 lb (issu des charges uniformément réparties). Avec 4 étagères qui s’ajustent sur 2" centres. Démarreurs sont complet stand-alone unités tandis que les modules attachent au démarreurs ou autres Add-ons. Gris électrostatique cuit fini en émail. Démarreur aux cadres verticale 2 et 4 étagères.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 dans
- Profondeur 24 dans
- Hauteur 72 dans
- Épaisseur Jauge 14 dans
Détails du produit
- Type d’unité Unité de starter
- Marque Objets métalliques
- Assemblage requis À assembler
- Description Rayonnage enclenchable
- Nombre de tablettes 4
- Matériau Acier
- Type d’étagère Faisceau crochet
- Capacité des étagères 500 lbs
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Objets métalliques grande portée rayonnage - 96 "x 24" - tablette d’appoint
Article nº : B0002856
Pas encore évalué
108,95 $
Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 96 po x 72 po, unité de départ
632,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires