790CP13
Global Industrial 3 tablettes, étagères robustes sans boulon, capuchon de 2700 lb, 72 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
Article nº : WB790CP13
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Aucun plateau
- Surface en bois
- Pont en stratifié
Aucun plateau
Souvent achetés ensemble
Prix : 325,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 325,95 $ ch.
- Achetez 2-5 315,95 $ ch.
- Acheter 6+ 299,95 $ ch.
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. L’unité inclut les niveaux 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage. Tous les modèles ont des poutres rivetées doubles pour la rigidité de trame maximale. Fournir votre propre terrasse.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Description Vaste gamme
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Aucun plateau
- Type Unité de starter
- Type d’unité Robuste
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Couleur Gris
-
790CP13
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 tablettes, étagères robustes sans boulon, capuchon de 2700 lb, 72 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires