Prix initial : 579,00 $
Prix promotionnel: 463,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Rack de stockage large plage
avec plancher laminé
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Clin d’oeil-ensemble Assemblée permet vite,-sans outils et matériel d’installation. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 72 "modèle W 900 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
avec plancher laminé
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Clin d’oeil-ensemble Assemblée permet vite,-sans outils et matériel d’installation. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.
Ce 72 "modèle W 900 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Pont en stratifié
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
504220GY
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter, 72"Wx48"Dx84"H, Laminate Deck
463,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange