601487A
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 96"W x 24"D x 84"H,Wood Deck
Article nº : WB601487A
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Surface en bois
- Pont de fil
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 695,00 $
Prix promotionnel: 551,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Poids de stockage maximal de 1000 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Each starter unit includes rugged 2 ¼" x 1 ½" 14 ga steel uprights that are punched on 1 ½" centers and double riveted horizontal beams that adjust vertically on 1 ½" increments. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
* Particle board ships in two pieces
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Each starter unit includes rugged 2 ¼" x 1 ½" 14 ga steel uprights that are punched on 1 ½" centers and double riveted horizontal beams that adjust vertically on 1 ½" increments. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
* Particle board ships in two pieces
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
601487A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Derek
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’étagère et tous les matériaux sont arrivés beaucoup plus rapidement que je m’y attendais. Cela m’a permis de terminer notre projet bien à l’avance. Le rayonnage est facile à assembler et peut être fait par une personne. Va beaucoup plus vite avec deux. Je n’avais pas besoin d’outils pendant l’assemblage. Tout tapotement supplémentaire pour obtenir un joint pour asseoir correctement, j’ai juste utilisé un autre morceau de croix. Pas la bonne façon, mais ça a marché! David -
Reviewer : LARRY RIDDLE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
LE RACK EST TRÈS FACILE À INSTALLER, ET EST ALLÉ ENSEMBLE TOUT COMME IL ÉTAIT SUPPOSER TO.NO SURPRISES ET TOUT ÉTAIT LÀ. AUSSI TRÈS ROBUSTE ET FORT.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
21,50 $
27,95 $
Global Industrial 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 96"W x 24"D x 84"H,Wood Deck
551,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange