Prix : 1 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/8 po (86,68 cm)
- Profondeur 34-1/8 po (86,68 cm)
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Zone de couverture 1600 ft²
- Profondeur d’ouverture des conduits 16-1/4 po (41,28 cm)
- Largeur d’ouverture du conduit 21-3/8 po (54,29 cm)
- Longueur du cordon 96 in (243,84 cm)
- Longueur du tuyau de drainage 3-1/2 pi (1,07 m)
- Hauteur d’ouverture du conduit 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Nombre de vitesses 2
- Application Résidentiels
- Ampérage 9,4 A
- Type Fenêtre de
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier
- CFM 5000 CFM
- Tension 115 V
- Capacité du réservoir d’eau interne 9,4 gal (35,58 l)
- Capacité 9,4 gal (35,58 l)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de filtre Peuplier faux-tremble
- Comprend Commande à distance
- CFM haute 5000 CFM
- Affichage/Interface Manuel / analogique
- Type de cordon d’alimentation Chef d’orchestre 3
- Marque Refroidisseur de champion
- Consommation maximale d’eau 225
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RN50W
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
-
Champion de fenêtre refroidisseur par évaporation / marais refroidisseurs
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chevrotine
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Où acheter des pièces pour mon Swamp cooler ? C’est seulement un an et les bacs dans les portes qui distribuent de l’eau sur les médias de peupliers faux-trembles sont déjà très rouillés. J’ai la gal Essick Air Cooler résidentiel par évaporation fenêtre RN50W-9,4. Cap. # WGB240684
Question posée par : Jeffery, 25, 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jeffery, vous pouvez commander des pièces pour ce modèle en communiquant avec notre équipe des ventes. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Essick Air résidentiel fenêtre par évaporation refroidisseur RN50W-9,4 gal Cap.
1545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires