Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Wind Vane Feeder est robuste, fonctionnel et économique. La tête rotative tout poly protège les minéraux et le 1,9 cu. La baignoire ft. avec l’anneau de base de 48 « permet une longue durée de vie utile fonctionnelle.
Caractéristiques :
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Caractéristiques :
- Robuste, fonctionnelle et économique
- All-poly tête rotative protège minérale
- pieds cubes 1,9 poly tub, 48" grand anneau inférieur de diamètre est en acier solide 3/4" pour la vie extra-longue.
La garantie est limitée aux applications uniquement l’agriculture
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Description Mangeoire minérale en girouette
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1,9 Pi³³
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Chargeur de minéraux
- Numéro de référence du fabricant 28040307
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mangeoire minérale en girouette
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit