Prix : 66,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-12 66,95 $ ch.
- Acheter 13+ 63,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Strong, 2-1/2 "x 4" fil platelage caractéristiques construction soudée et calibre 14 canal prend en charge. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 1900 livres. Four cuit au four d’émail gris finition.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 1900 lbs (863,64 kg)
- Poids 22,7 lbs (10,32 kg)
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle 979092
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant 979092
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER D4846AA3B1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHERYL
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : ANDY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé une tonne de ces pour mes étagères et permettez-moi de dire, ceux-ci sont très fiables. ils détiennent actuellement des plaques d’acier lourdes et jusqu’à présent font un excellent travail.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
70,95 $
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 48"D (capuchon de 1900 lbs) Gris
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires