Prix : 1 035,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 035,00 .
- Acheter 5+ 985,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COULISSANTES porte 10 x 6
Ce 10-pieds haut 6-pieds large portail peut être installé pour glisser dans les deux sens. Dispose de suspension roulement à billes et un kit de voie solide fermée pour éviter les défauts d’alignement. Comprend le RECEPTEUR et arrêt de porte. Portes 10-pied chambre haute d’incluent une imposte 2' H. Effectuée à l’aide de treillis de fil d’acier tissé de calibre 10 dans un modèle de diamant 1-1/2". Encadré dans un cadre de C-canal laminés à froid 1-1/4 "x 5/8" x 14-jauge. Fil de maille est décroché (non soudé) dans le cadre de la force. Finition de manteau de poudre grise. Inclut la serrure intégrée de cylindre de mortise avec deux ensembles de clefs, keyed de même. Panneaux de connexion vendus séparément.
Les portes mesurant 10 pieds de hauteur sont composées d'une porte de 8 pieds de haut et d'un transom de treillis métallique de 2 pieds de haut au-dessus de la porte (inclus dans l'achat de porte). La mesure complète pour le tableau arrière et la porte est 10 pieds. L'ouverture de la porte pour la porte de 10 pieds est de 8 pieds de hauteur
Ce 10-pieds haut 6-pieds large portail peut être installé pour glisser dans les deux sens. Dispose de suspension roulement à billes et un kit de voie solide fermée pour éviter les défauts d’alignement. Comprend le RECEPTEUR et arrêt de porte. Portes 10-pied chambre haute d’incluent une imposte 2' H. Effectuée à l’aide de treillis de fil d’acier tissé de calibre 10 dans un modèle de diamant 1-1/2". Encadré dans un cadre de C-canal laminés à froid 1-1/4 "x 5/8" x 14-jauge. Fil de maille est décroché (non soudé) dans le cadre de la force. Finition de manteau de poudre grise. Inclut la serrure intégrée de cylindre de mortise avec deux ensembles de clefs, keyed de même. Panneaux de connexion vendus séparément.
Les portes mesurant 10 pieds de hauteur sont composées d'une porte de 8 pieds de haut et d'un transom de treillis métallique de 2 pieds de haut au-dessus de la porte (inclus dans l'achat de porte). La mesure complète pour le tableau arrière et la porte est 10 pieds. L'ouverture de la porte pour la porte de 10 pieds est de 8 pieds de hauteur
Poids &Dimensions
- Largeur 6 pi (1,83 m)
- Hauteur 10 pi (3,05 m)
- Hauteur nominale 10 pi (3,05 m)
- Largeur nominale 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Porte
- Marque Global Industrial
- Matériau Fil d’acier
- Style Porte coulissante
- Numéro de référence du fabricant 603343
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Treillis métallique portail coulissant - 10 x 6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
329,95 $
Global Industrial™ Wire Mesh Sliding Gate - 10x6
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires