Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wiremold WSPC220BK Desktop Power Center, points de vente 2-inviolables, 2 - 3. 1 a Ports USB, noir
Un design élégant et minimaliste qui offre toute la puissance dont vous avez besoin. Cette unité offre 2 prises de courant inviolable avec 2 ports de charge USB. Tarification intelligente offre la capacité qui reconnaît le périphérique et ajuste la vitesse de la charge automatiquement. L’unité a une connexion facile aux sources d’énergie avec un 6' cordon avec fiche d’ampli permet de brancher l’appareil sur une prise, même celui qui est déjà en utilisation. Une plaque plate vis-à est livré avec l’appareil qui permet de face.
Un design élégant et minimaliste qui offre toute la puissance dont vous avez besoin. Cette unité offre 2 prises de courant inviolable avec 2 ports de charge USB. Tarification intelligente offre la capacité qui reconnaît le périphérique et ajuste la vitesse de la charge automatiquement. L’unité a une connexion facile aux sources d’énergie avec un 6' cordon avec fiche d’ampli permet de brancher l’appareil sur une prise, même celui qui est déjà en utilisation. Une plaque plate vis-à est livré avec l’appareil qui permet de face.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 4,88 po (12,4 cm)
- Longueur de la bande 4,88 po (12,4 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Hauteur 2,25 po (5,72 cm)
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Nombre de points de vente 2 AC, USB 2
- Emplacement de montage Plaque de montage plate pour face avant
- Fiche Ampli de type
- Ampérage 15 A
- Nombre de récipients 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Wiremold
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant WSPC220BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
149,95 $
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
Wiremold WSPC220BK Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires