Souvent achetés ensemble
Prix initial : 652,00 $
Prix promotionnel: 586,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Utilisable en mode fixe ou oscillant à 80°
✓ Moteur à roulement à billes de type PSC à 3 vitesses 1/2 HP en plein air sur PSC
Rafraîchissez les zones extérieures avec le ventilateur de socle oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe en noir. Il dispose de 3 lames en aluminium qui sont équilibrées avec précision pour des performances optimales, d’une base de piédestal robuste pour une stabilité rigide et d’un bouton à vis à main qui permet un réglage pratique de la hauteur sans outil. Le ventilateur sur pied est alimenté par un moteur robuste à roulement à billes de type PSC à 3 vitesses de 1/2 HP. Le ventilateur peut être réglé sur une position fixe pour fournir un flux d’air direct et constant ou en mode oscillant à 80 ° pour pousser l’air frais dans plusieurs directions. La longueur allongée du cordon d’alimentation de 18 pieds permet d’éliminer le besoin de rallonges supplémentaires. Puissance nominale en fonction de la vitesse/charge maximale. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur 60 - 81 pouces
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Diamètre de la base 28 in (71,12 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur du cordon 18 pi (5,49 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 3,2 A
- TR/MIN 1100 tr/min
- Puissance en watts 320 W
- Type Socle ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- Isolation du moteur Classe E
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 7300/8750/10000 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Oscillant/Non oscillant Fixe ou oscillant
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type SJT
- Watts 320 W
- Marque Global Industrial
- Décibels 75
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 652299
- Couleur Argent
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL & cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
-
Fan de piédestal oscillante Deluxe
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HARRY
Date de : Juin 18, 2021
-
Reviewer : Angie
Date de : Juin 05, 2021
Votre commentaire :
Grand fan avec beaucoup de puissance! -
Reviewer : Esperanza Esperanza Esperanza
Date de : Mai 21, 2021
Votre commentaire :
J’ai acheté deux fans et nous les aimons! Ils ont mis beaucoup d’air, ils sont un peu bruyants mais pas quelque chose d’insupportable. -
Reviewer : Jim
Date de : Mai 07, 2021
Votre commentaire :
N’ont pas l’habitude de faire des commentaires, mais ces fans sont grands. Ils donnent plus qu’assez d’air frais dans notre entrepôt de 30,000'. Notre temps en été atteindre 100 degrés et ce sera un ajout bienvenu pour nous garder plus frais. Nous avons eu 7 pour l’entrepôt et jusqu’à présent utilisent seulement 5. -
Reviewer : Randi
Date de : Septembre 25, 2020
Votre commentaire :
Parfait pour notre boutique, il circule de l’air et d’être à vitesse variable. -
Reviewer : ALAN
Date de : Septembre 23, 2020
Votre commentaire :
Bon ventilateur, mais malheureusement trop bruyant. -
Reviewer : Boyd
Date de : Septembre 18, 2020
Votre commentaire :
Le ventilateur met vraiment l’air, le problème majeur que j’ai avec elle est le ventilateur se déplace quand il n’est pas en mode oscillant. Il ne restera pas sur une position. Aussi tout en installant les boulons pour les roues, il aurait aidé si elles étaient d’environ un 8e ou même un 1/4 pouces de plus. J’ai dû serrer la pince fermée avec une paire de poignées de vice pour obtenir la rondelle, la laveuse de verrouillage et l’écrou sur le boulon. Mais le déplacement du ventilateur est le vrai problème. A part ça, j’aurais donné à ce fan 5 étoiles. -
Reviewer : PAUL
Date de : Septembre 16, 2020
Votre commentaire :
Excellent service et le ventilateur est tout ce que nous pourrions jamais vouloir. Exactement comment vous pensez qu’il est ... C'est vrai. -
Reviewer : ROCHEUX
Date de : Septembre 10, 2020
Votre commentaire :
Aide à garder mon magasin 40 x 48 sensiblement plus frais. -
Reviewer : Marzouk
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
Quelques vis se sont cassées pendant l’assemblage.
Ce produit est associé à 7 questions et à 7 réponses.
-
Fan de piédestal peut être acheté en quantité (18 ou plus) sans le socle ? Le prix de piédestal peut être déduit ?
Question posée par : mike, 18, 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 18, 2015
S’il vous plaît contacter le service commercial au 1.888.978.7759, ils devraient être en mesure de vous aider.
-
-
Nous avons acheté la monture 24" ventilateur mural récemment (point 607050). Je me demandais est-il un support de piédestal le ventilateur tiendraient également sur dans le cas où je veux temporairement retirer de la fixation murale et déplacer ailleurs. Il semble qu’il cadrerait un montage piédestal très facilement, mais je ne suis pas sûr. Merci pour l’aide. Jimmy Don Havins
Question posée par : Jimmy Don Havins, 29, 2015 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 29, 2015
ordre WB292230 et WB292234. Ceux qui doivent travailler.
-
-
Pouvez-vous me donner les spécifications sur le modèle de boulon pour fixer le gage du moteur ? J’ai besoin d’une certaine taille.
Question posée par : Joe, 14, 2015 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2015
Malheureusement pas.
-
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
RP7002 - 1/2 Hp moteur pour socle ventilateur 30" HD
600560 - remplacement oscillant de liaison pour les Fans de piédestal
-
-
Quel est le revêtement sur les gardes de fan ?
Question posée par : Juin 11, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Finition chrome plaqué sur la grille de protection
-
-
Quel est le revêtement sur les gardes de fan ?
Question posée par : Juin 11, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Finition chrome plaqué sur la grille de protection
-
-
Si cela est évalué pour l’usage extérieur ? Je cherche un ventilateur piédestal pour une véranda grillagée dans sur la plage. Merci.
Question posée par : Mai 31, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 31, 2012
Le Global ventilateur piédestal oscillante Deluxe n’est pas évalué pour l’usage extérieur. Depuis que nous avons nul connaître les caractéristiques de la véranda grillagée dans, il est déconseillé pour cette application.
-
249,95 $
Base ronde de remplacement pour Global Industrial™ 30" Pedestal Fan, Modèle 652299
Article nº : 292236
Pas encore évalué
215,95 $
Grille de ventilateur de remplacement pour global Industrial™ 30" Piédestal/Wall Fan 258322, 585280, 652299
Article nº : 292242
Pas encore évalué
179,95 $
Kit de matériel de remplacement pour Global 24" Deluxe Pedestal Fan 652299, 652299Y
Article nº : 292798
Pas encore évalué
27,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 153,00 $ plus
Ventilateur de piédestal oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 10 000 CFM, 320W, 1/2 HP
586,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange