Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nouveau rack de comptoir de maillet en bois est parfait pour l’affichage de votre dépliant publicitaire personnalisé avec votre carte de visite. Façade acrylique transparent permet à votre message publicitaire entière à transparaître. Design arrière incliné élégant ressemble beaucoup tout en gardant la littérature plate. Poche carte de visite qui permet pour usages multiples. Ce beau support dispose de base et côtés chênes massif. Disponible en clair finition chêne, médium chêne ou acajou pour coordonner avec n’importe quel décor. Maillet en bois garantit tous ses produits pendant un an contre tout vice de matériau et de fabrication. Made in USA. Aucun assemblage requis. Dimensions intérieures : 9-1/2" W x 11" H x 1 625 D. »
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Affichage de littérature de comptoir avec poche pour carte de visite
- Nombre de compartiments 1
- Famille de couleurs d’image Chêne clair
- Quantité par paquet 1
- Marque Maillet en bois
- Matériau Chêne massif
- Numéro de référence du fabricant LHT1LO
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
Maillet en bois comptoir littérature affichage avec poche pour carte de visite, chêne clair
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires