Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En fonte, réducteurs de vitesse hélicoïdale Inline sont disponibles en tailles de boîtes 37-147 pour soutenir HP 1/4 100 HP NEMA armature moteurs dans le rapport de vitesse de 2:1 à 120:1. Les unités ont des brides d’entrée du style plume moteur NEMA et arbres de sortie solide, pré-rempli d’huile minérale et ont une garantie 2 ans. Fonctionnalités spéciales incluent des roulements à billes sur l’entrée et les arbres de sortie et les engrenages rectifiés de précision pour une meilleure rotation et un fonctionnement plus silencieux.
Poids &Dimensions
- Couple maximal 1565 lb-in
- Charge surplombée 440 lbs (200 kg)
- Démultiplication 5:1
- Taille de la boîte 47
Détails du produit
- Puissance d’entrée maximale 9,59 CV
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Étages d’engrenage 2
- Rapport de démultiplication réel 4,85
- Numéro de référence du fabricant WINL47-5/1-182/4TC
- Vitesse de sortie 361 tr/min
Conformité et certifications
- NEMA Frame 182/4TC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dans le monde électrique WINL47-5/1-182/4TC, hélicoïdale Inline ralentisseur, 182/4TC entrée bride, Ratio 5:1
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit